140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順















CAV2シリーズ セルシリンダ CKD CADデータあり
1個
850 税込935
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2069種類の商品があります)














軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。 水分分離効率:99%です。 サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。 エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。 適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。 FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
用途圧縮空気中の水分を分離する用途に 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 流れ方向標準流れ(左→右) 水滴分離効率(%)99
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)





NCKシリーズ ショックキラー CKD CADデータあり
1個
特価
179 税込197
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)






関連キーワード