カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(2)
  • SMC(850)
  • MAZDA(マツダ)(316)
  • 三木プーリ(304)
  • BIGM(丸山製作所)(116)
  • ミツビシ(88)
  • エスコ(61)
  • コミネ(45)
  • NEC(38)
  • 旭精工(34)
  • ノーブランド(32)
  • ワルター(32)
  • ニッタ(28)
  • YAMAHA(ヤマハ)(22)
  • ブロードウォッチ(20)
  • シンコー(19)
  • NTN(エヌティーエヌ)(17)
  • RS PRO(15)
  • 渡辺電機工業(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n1-16」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50N~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50N~)CKD
1,363税込1,499
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75N~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75N~)CKD
1,363税込1,499
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)75種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ CKDCAV2シリーズ セルシリンダCKD
1,538税込1,692
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-TC-75~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-TC-75~)CKD
1,538税込1,692
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100N~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100N~)CKD
1,363税込1,499
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50~)CKD
1,538税込1,692
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~)CKD
1,538税込1,692
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)75
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~)CKD
1,538税込1,692
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-75~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-75~)CKD
1,538税込1,692
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
CAV2シリーズ セルシリンダ CKDCAV2シリーズ セルシリンダCKD
1,538税込1,692
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~)CKD
1,538税込1,692
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-FA50~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-FA50~)CKD
1,538税込1,692
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
2,600税込2,860
1個
当日出荷から24日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
3,325税込3,658特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
41,025税込45,128
1個
当日出荷から50日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~)CKD
11,413税込12,554特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~)CKD
3,638税込4,002
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-16-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-16-~)CKD
3,563税込3,919
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-W~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-W~)CKD
12,850税込14,135
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G) CKD高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G)CKD
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。【作業工数削減】高精度位置決め±0.025mm。把持センターを基準とした「位置決め穴」の追加により、微調整なしに再現性の高い取付が可能です。取付調整工数の削減や再現性向上に貢献します。【生産性向上】レールプレート方式を採用することにより、ロボットや設備にハンドをつけたままスイッチ交換を可能にしました。現場での交換工数削減に貢献します。
用途ワークのハンドリングに、防じん対策に使用流体圧縮空気フィンガ基本形最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A) CKD高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A)CKD
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
用途ワークのハンドリングに使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSHL-F/LSHL-G) CKD高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSHL-F/LSHL-G)CKD
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
用途ワークのハンドリングに、防じん対策に使用流体圧縮空気作動方式複動形フィンガ基本形最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ(LSHL-A) CKD高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ(LSHL-A)CKD
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
用途ワークのハンドリングに使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01