作動方式単動・押出し形
チューブ内径(Φmm)25
チューブ内径(Φmm)20
作動方式単動・引込み形
チューブ内径(Φmm)16
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)32
チューブ内径(Φmm)40
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動・高荷重・低摩擦形
チューブ内径(Φmm)63
チューブ内径(Φmm)100
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動・高荷重・微速形
用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ロボット側のツールです。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)。スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。
最高使用圧力(MPa)0.7
繰返し精度(mm)±0.003
使用流体圧縮空気
最低使用圧力(MPa)0.3
周囲温度(℃)5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプスライダタイプ
最高速度(mm/s)500
送りねじリード(mm)10
繰返し精度(mm)±0.02
ブレーキブレーキなし
寸法(幅W×高さH)(mm)135×78
モーター取付方法外部直取付
タイプスライダタイプ
最大可搬質量(水平)(kg)150
最大可搬質量(垂直)(kg)45
最高速度(mm/s)500
送りねじリード(mm)10
繰返し精度(mm)±0.02
ブレーキブレーキなし
押し当て力(N)1050
寸法(幅W×高さH)(mm)220×122
モーター取付方法外部直取付
モーター(W)750
タイプスライダタイプ
最高速度(mm/s)500
送りねじリード(mm)10
繰返し精度(mm)±0.02
ブレーキブレーキなし
寸法(幅W×高さH)(mm)170×97
モーター取付方法外部直取付
タイプスライダタイプ
最大可搬質量(水平)(kg)47
最大可搬質量(垂直)(kg)12
最高速度(mm/s)500
送りねじリード(mm)10
繰返し精度(mm)±0.02
ブレーキブレーキなし
押し当て力(N)341
寸法(幅W×高さH)(mm)135×78
モーター取付方法外部直取付
モーター(W)200
用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ロボット側のツールです。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)。スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。
最高使用圧力(MPa)0.7
繰返し精度(mm)±0.003
使用流体圧縮空気
最低使用圧力(MPa)0.3
周囲温度(℃)5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード