カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(539)
  • 測定用品(45)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(41)
  • SMC(4,913)
  • 大阪魂(2,894)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,230)
  • ニッサン(901)
  • NAKANO(885)
  • スズキ(566)
  • イトーキ(518)
  • Panasonic(パナソニック)(445)
  • ERECTA(エレクター)(437)
  • ホンダ(403)
  • 三木プーリ(395)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(389)
  • MAZDA(マツダ)(376)
  • エスコ(301)
  • オカムラ(岡村製作所)(297)
  • 三菱電機(283)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(253)
  • 住友重機械工業(234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(298)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-04」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
586件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダスイッチTシリーズ 1色表示式スイッチ P4 CKDシリンダスイッチTシリーズ 1色表示式スイッチ P4CKD
2,963税込3,259
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シリンダスイッチKシリーズ 1色表示式スイッチ P4 CKDシリンダスイッチKシリーズ 1色表示式スイッチ P4CKD
3,025税込3,328
1個
8日以内出荷
シリンダスイッチFシリーズ 1色表示式スイッチ  P4 CKDシリンダスイッチFシリーズ 1色表示式スイッチ P4CKD
2,963税込3,259
1個
8日以内出荷
G401シリーズ 薄形圧力計 CKDG401シリーズ 薄形圧力計CKD
1,532税込1,685
1個
当日出荷から6日以内出荷
G49Dシリーズ 汎用圧力計 CKDG49Dシリーズ 汎用圧力計CKD
1,532税込1,685
1個
当日出荷から13日以内出荷
G41Dシリーズ リミットマーク付圧力計 CKDG41Dシリーズ リミットマーク付圧力計CKD
1,650税込1,815
1個
当日出荷から9日以内出荷
G59Dシリーズ 汎用圧力計 CKDG59Dシリーズ 汎用圧力計CKD
1,513税込1,664
1個
当日出荷から15日以内出荷
G40Dシリーズ セーフティマーク付圧力計 CKDG40Dシリーズ セーフティマーク付圧力計CKD
1,513税込1,664
1個
当日出荷から翌々日出荷
G50Dシリーズ セーフティマーク付圧力計 CKDG50Dシリーズ セーフティマーク付圧力計CKD
1,513税込1,664
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
G39Dシリーズ 小形丸形圧力計 CKDG39Dシリーズ 小形丸形圧力計CKD
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
G45Dシリーズ リミットマーク付圧力計 CKDG45Dシリーズ リミットマーク付圧力計CKD
1,760税込1,936
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
圧力計 CKD圧力計CKD
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から4日以内出荷
汎用圧力計です。ノンパープル仕様です。
用途圧縮空気の圧力を目視管理に材質黄銅他使用流体圧縮空気サイズ(Φmm)外形42.8
CMFシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKDCMFシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁CKD
10,313税込11,344
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5
G53Dシリーズ パネルマウント用圧力計 CKDG53Dシリーズ パネルマウント用圧力計CKD
4,663税込5,129
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
帯電防止チューブ インサートリング CKD帯電防止チューブ インサートリングCKD
3,913税込4,304
1個
13日以内出荷
種別部品
GPS2シリーズ 着座確認スイッチ(ギャップスイッチ) CKDGPS2シリーズ 着座確認スイッチ(ギャップスイッチ)CKD
1,650税込1,815
1個
8日以内出荷から41日以内出荷
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
13,213税込14,534特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
WRシリーズ 水用レギュレータ CKDWRシリーズ 水用レギュレータCKD(6件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ CKDパイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB RシリーズCKD
14,963税込16,459特価
1個
当日出荷から56日以内出荷
ポート数5
M4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKDパイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA RシリーズCKD
7,650税込8,415特価
1個
当日出荷から56日以内出荷
安全面を強化。信頼性、使いやすさをグレードアップ。
ポート数5
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
4,750税込5,225
1個
当日出荷から24日以内出荷
精密レギュレータ RP1000 CKD精密レギュレータ RP1000CKD(1件のレビュー)
11,929税込13,122
1個
当日出荷
高性能、省エネ、コンパクト
接続口径Rc1/4ねじの種類Rc全長(mm)約99(設定圧力OMPa時)質量(kg)250最高使用圧力(MPa)1感度フルスパンの0.1%以内使用流体圧縮清浄空気繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ CKD水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズCKD
9,575税込10,533
1台
当日出荷から22日以内出荷
使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。
用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.75周囲温度および使用流体温度(℃)5~60パネルマウントナット付きRoHS指令(10物質対応)対応リリーフノンリリーフメッシュフィルタ標準仕様:付
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
10,725税込11,798特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
13,725税込15,098
1個
当日出荷から27日以内出荷
FJシリーズ フリージョイント CKDFJシリーズ フリージョイントCKD(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
14,225税込15,648特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
70,075税込77,083
1個
当日出荷から50日以内出荷
M3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
関連キーワード
...