カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(132)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(17)
- SMC(3,235)
- 新ダイワ(564)
- Panasonic(パナソニック)(541)
- 三菱電機(391)
- アズワン(338)
- ホンダ(323)
- ニッサン(286)
- マキテック(276)
- MAZDA(マツダ)(252)
- 河村電器産業(203)
- サンエス(199)
- TRUSCO(183)
- 共立(171)
- ニッセイ(165)
- 日東工業(163)
- ウカイ(岐阜産研工業)(132)
- Festo(122)
- 内外電機(111)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「p-100」の検索結果

精密レギュレータ RP1000
CKD(1件のレビュー)¥10,500~税込¥11,550~1個当日出荷高性能、省エネ、コンパクト接続口径Rc1/4全長(mm)約99(設定圧力OMPa時)質量(kg)250最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc感度フルスパンの0.1%以内使用流体圧縮清浄空気繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
ニュージョイントGW(継手)/(接続プラグ) ばら売り
CKD(1件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状接続プラグ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)
CKD¥19,575~税込¥21,533~1個当日出荷から34日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥10,950~税込¥12,045~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造