カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(332)
  • 測定用品(45)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(52)
  • SMC(1,647)
  • ホンダ(964)
  • ニッサン(827)
  • 三木プーリ(748)
  • YAMAHA(ヤマハ)(689)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(595)
  • MAZDA(マツダ)(519)
  • TRUSCO(452)
  • エスコ(402)
  • BIGM(丸山製作所)(393)
  • 新ダイワ(369)
  • Panasonic(パナソニック)(343)
  • Festo(323)
  • omron(オムロン)(298)
  • 三菱電機(262)
  • PISCO(ピスコ)(254)
  • スズキ(241)
  • 大阪魂(235)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(132)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p10」の検索結果

関連キーワード
377件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力計 CKD圧力計CKD
1,498税込1,648
1個
当日出荷
経年変化のないガラス製レンズによりいつまでもクリアに表示確認ができます。
仕様DT形(背面ねじ株部 4角)トラスコ品番112-3211適合機種Cシリーズ、フィルタレギュレータ、セパレートタイプレギュレータ接続口径R1/8質量(g)86使用圧力0~1MPa使用流体空気表示板径(Φmm)43.5
2001・2215レギュレータ用標準圧力計 CKD2001・2215レギュレータ用標準圧力計CKD(1件のレビュー)
1,450税込1,595
1個
当日出荷
適合2001シリーズ・2215シリーズトラスコ品番112-3220材質(株・ブルドン管)黄銅、(ハウジング)鋼板+クロムメッキ、(レンズ)ガラス形状DT形(背面ねじ、株部4角)接続口径R1/4質量(g)115精度フルスケール±3%表示部Φ52使用流体液体または気体(但し腐食性のないもの)流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)5~60圧力レンジ(MPa)0~1.0
G49Dシリーズ 汎用圧力計 CKDG49Dシリーズ 汎用圧力計CKD
1,532税込1,685
1個
当日出荷から13日以内出荷
ニュージョイントGW(継手)/(ブランクプラグ) CKDニュージョイントGW(継手)/(ブランクプラグ)CKD
1,398税込1,538
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状ブランクプラグ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1材質ポリアミド樹脂使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
精密レギュレータ RP1000 CKD精密レギュレータ RP1000CKD(1件のレビュー)
10,500税込11,550
1個
当日出荷
高性能、省エネ、コンパクト
接続口径Rc1/4ねじの種類Rc全長(mm)約99(設定圧力OMPa時)質量(kg)250最高使用圧力(MPa)1感度フルスパンの0.1%以内使用流体圧縮清浄空気繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
G401シリーズ 薄形圧力計 CKDG401シリーズ 薄形圧力計CKD
1,532税込1,685
1個
当日出荷から6日以内出荷
ニュージョイントGW(継手)/(接続プラグ) ばら売り CKDニュージョイントGW(継手)/(接続プラグ) ばら売りCKD(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状接続プラグ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ CKDエアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプCKD
2,525税込2,778
1個
当日出荷
周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。 幅方向に均一にブローするフラットタイプです。 均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。 上下の噴口およびエアー吸込み孔を位相させることで、噴射の幅方向に均一な打力が得られ、距離による打力の減衰が少ない高効率エアブローにより、安定したワークの品質を実現します。
用途食品工程等、生産ラインでのエアブロー清掃に、NGワークの吹き飛ばしに、エアブローによる重複吸着搬送の防止にタイプ省エネ形接続口径R1/4穴径(Φmm)1形状フラットタイプ(42mm)空気消費量(L/minANR)440穴数16
リミットマーク付圧力計 G45D CKDリミットマーク付圧力計 G45DCKD
1,760税込1,936
1個
当日出荷
緑色のカラー矢印で目視管理が容易
材質株・ブルドン管:黄銅、ハウジング:鋼板+塗装(白色)、レンズ:ポリアミド樹脂、マーク部;ポリアセタール樹脂形状DT形(背面ねじ・株部4角)質量(g)74精度JIS2.5級相当表示0~1.0MPa(圧力)表示部Φ39使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)5~60圧力レンジ(MPa)0~1.0
エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ ラウンドタイプ CKDエアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ ラウンドタイプCKD
1,432税込1,575
1個
当日出荷
周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。 8個の孔からピンポイントに狙いを定め、強力にブローするラウンドタイプです。 均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。
用途ワークの水切りにタイプ省エネ形接続口径R1/4穴径(Φmm)1形状ラウンドタイプ空気消費量(L/minANR)245穴数8
G41Dシリーズ リミットマーク付圧力計 CKDG41Dシリーズ リミットマーク付圧力計CKD
1,760税込1,936
1個
当日出荷から9日以内出荷
G39Dシリーズ 小形丸形圧力計 CKDG39Dシリーズ 小形丸形圧力計CKD
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ニュージョイントGW(継手)/(C型プラグ) CKDニュージョイントGW(継手)/(C型プラグ)CKD
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状C型プラグ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(L型プラグ) CKDニュージョイントGW(継手)/(L型プラグ)CKD
3,898税込4,288
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状L型プラグ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(異形接続プラグ) CKDニュージョイントGW(継手)/(異形接続プラグ)CKD
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状異形接続プラグ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
G59Dシリーズ 汎用圧力計 CKDG59Dシリーズ 汎用圧力計CKD
1,532税込1,685
1個
当日出荷から15日以内出荷
圧力計 屋外シリーズ GW49D CKD圧力計 屋外シリーズ GW49DCKD
5,900税込6,490
1個
当日出荷から11日以内出荷
G52Dシリーズ スイッチ付圧力計 CKDG52Dシリーズ スイッチ付圧力計CKD
9,900税込10,890
1個
当日出荷から7日以内出荷
G29Dシリーズ 超小形圧力計 CKDG29Dシリーズ 超小形圧力計CKD
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
G40Dシリーズ セーフティマーク付圧力計 CKDG40Dシリーズ セーフティマーク付圧力計CKD
1,532税込1,685
1個
当日出荷から翌々日出荷
G50Dシリーズ セーフティマーク付圧力計 CKDG50Dシリーズ セーフティマーク付圧力計CKD
1,513税込1,664
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
CXUシリーズ エアユニット CKDCXUシリーズ エアユニットCKD
1,300税込1,430
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ニュージョイントGW(継手)/(Y型プラグ) CKDニュージョイントGW(継手)/(Y型プラグ)CKD
5,898税込6,488
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
寸法E(mm)4.2形状Y型プラグ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-P~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-P~)CKD
600税込660
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
PPEシリーズ 電子式小形圧力スイッチ CKDPPEシリーズ 電子式小形圧力スイッチCKD(1件のレビュー)
6,938税込7,632
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類電子式圧力スイッチセンサータイプ圧力センサ
圧力計 CKD圧力計CKD
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から4日以内出荷
汎用圧力計です。ノンパープル仕様です。
用途圧縮空気の圧力を目視管理に材質黄銅他使用流体圧縮空気サイズ(Φmm)外形42.8
RP1000シリーズ 精密レギュレータ CKDRP1000シリーズ 精密レギュレータCKD
1,900税込2,090
1個
当日出荷から19日以内出荷
G53Dシリーズ パネルマウント用圧力計 CKDG53Dシリーズ パネルマウント用圧力計CKD
4,722税込5,194
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
大形メインラインフィルタ AF3000シリーズ CKD大形メインラインフィルタ AF3000シリーズCKD
641,575税込705,733
1個
4日以内出荷から46日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-P~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-P~)CKD
650税込715
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
AF5000シリーズ 中形メインラインフィルタ(オイルフリー用) CKDAF5000シリーズ 中形メインラインフィルタ(オイルフリー用)CKD
806,900税込887,590
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ CKDEVDシリーズ デジタル電空レギュレータCKD
78,025税込85,828
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
SC3Pシリーズ スピードコントローラ ステンレス耐腐蝕用タイプ CKDSC3Pシリーズ スピードコントローラ ステンレス耐腐蝕用タイプCKD
4,713税込5,184
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート本体形状エルボ
GPS2シリーズ 着座確認スイッチ(ギャップスイッチ) CKDGPS2シリーズ 着座確認スイッチ(ギャップスイッチ)CKD
1,650税込1,815
1個
8日以内出荷から41日以内出荷
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)CKD
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5
MVCシリーズ 小形真空吸着付シリンダ CKDMVCシリーズ 小形真空吸着付シリンダCKD
2,403税込2,643
1個
当日出荷から27日以内出荷
WRシリーズ 水用レギュレータ CKDWRシリーズ 水用レギュレータCKD(6件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8