カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(31)
  • ホンダ(878)
  • YAMAHA(ヤマハ)(787)
  • MAZDA(マツダ)(641)
  • トヨタ(503)
  • SMC(316)
  • ノーブランド(303)
  • OSG(オーエスジー)(229)
  • MIYOSHI(小西製作所)(222)
  • エスコ(221)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(187)
  • NAKANO(167)
  • TRUSCO(145)
  • 大阪魂(136)
  • 岩田製作所(135)
  • メディアカバーマーケット(135)
  • Panasonic(パナソニック)(100)
  • 三木プーリ(92)
  • サンワサプライ(74)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)

「p8」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SCA2シリーズ 付属部品 CKD

    SCA2シリーズ 付属部品

    CKD
    659税込725
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ニュージョイントGW(継手)/(ブランクプラグ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(ブランクプラグ)

    CKD
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状ブランクプラグ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1材質ポリアミド樹脂使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
  • ニュージョイントGW(継手)/(接続プラグ) ばら売り CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(接続プラグ) ばら売り

    CKD(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状接続プラグ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
  • ニュージョイントGW(継手)/(L型プラグ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(L型プラグ)

    CKD
    3,798税込4,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状L型プラグ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
  • ニュージョイントGW(継手)/(C型プラグ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(C型プラグ)

    CKD
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状C型プラグ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
  • ニュージョイントGW(継手)/(異形接続プラグ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(異形接続プラグ)

    CKD
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状異形接続プラグ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
  • ニュージョイントGW(継手)/(Y型プラグ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(Y型プラグ)

    CKD
    5,198税込5,718
    1箱(10個)
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    寸法E(mm)4.2形状Y型プラグ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
  • CHV2シリーズ 逆止弁 CKD

    CHV2シリーズ 逆止弁

    CKD(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易なバルブです。
    用途圧縮空気の逆流防止
  • WRシリーズ 水用レギュレータ CKD

    WRシリーズ 水用レギュレータ

    CKD(6件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
    用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
  • 精密レギュレータ RP1000 CKD

    精密レギュレータ RP1000

    CKD(1件のレビュー)
    11,929税込13,122
    1個
    当日出荷
    高性能、省エネ、コンパクト
    接続口径Rc1/4ねじの種類Rc全長(mm)約99(設定圧力OMPa時)質量(kg)250最高使用圧力(MPa)1感度フルスパンの0.1%以内使用流体圧縮清浄空気繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
  • G49Dシリーズ 汎用圧力計 CKD

    G49Dシリーズ 汎用圧力計

    CKD
    1,532税込1,685
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD

    W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ

    CKD
    10,588税込11,647特価
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 2001・2215レギュレータ用標準圧力計 CKD

    2001・2215レギュレータ用標準圧力計

    CKD(1件のレビュー)
    1,450税込1,595
    1個
    当日出荷
    適合2001シリーズ・2215シリーズトラスコ品番112-3220材質(株・ブルドン管)黄銅、(ハウジング)鋼板+クロムメッキ、(レンズ)ガラス形状DT形(背面ねじ、株部4角)接続口径R1/4質量(g)115精度フルスケール±3%表示部Φ52使用流体液体または気体(但し腐食性のないもの)流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)5~60圧力レンジ(MPa)0~1.0
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)

    CKD
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数5
  • RA800シリーズ 小形ピストンタイプレギュレータ CKD

    RA800シリーズ 小形ピストンタイプレギュレータ

    CKD(3件のレビュー)
    2,526税込2,779
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    小形、軽量、操作性を向上させたレギュレータ
  • 2302シリーズ ダイアルエアレギュレータ CKD

    2302シリーズ ダイアルエアレギュレータ

    CKD(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    設定圧力範囲(MPa)0.05~1.08最高使用圧力(MPa)2.06保証耐圧力(MPa)3.09質量(kg)1材質(本体)亜鉛合金ダイカストねじの種類Rc使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~65コンスタントブリード量(l/min)3以下(空気消費量)リリーフリリーフ機構付
  • パルスブローバルブBNPシリーズ ユニットタイプ CKD

    パルスブローバルブBNPシリーズ ユニットタイプ

    CKD
    15,138税込16,652
    1台
    当日出荷
    間欠エア方式(パルス)でブローするバルブです。圧縮エアを連続ブロー比75%削減し、カーボンニュートラルに貢献します。(※メーカー試験条件での参考値)。エア使用量を削減することで電力量も削減できます。周波数は調整つまみを1回転で、簡単に調整可能です。薄形・コンパクトなので狭い場所でも設置可能です。給気側はワンタッチ継手付、電気配線不要なため、簡単に設置可能です。取付け方向自在です。
    用途間欠ブローに。コンベア上のワークの汚れ除去に。パーツフィーダ内の部品をアシストに接続口径(ブローポート)Rc1/4、(供給ポート)ワンタッチ継手Φ8質量(g)130使用圧力(MPa)0.25~0.7使用流体圧縮空気周波数範囲(Hz)パルス:5~15流体温度(℃)5~50耐圧力(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKD

    パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)

    CKD
    19,575税込21,533特価
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
    ポート数5
  • R1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~ CKD

    R1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~

    CKD
    4,450税込4,895
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ CKD

    エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ

    CKD
    2,525税込2,778
    1個
    当日出荷
    周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。 幅方向に均一にブローするフラットタイプです。 均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。 上下の噴口およびエアー吸込み孔を位相させることで、噴射の幅方向に均一な打力が得られ、距離による打力の減衰が少ない高効率エアブローにより、安定したワークの品質を実現します。
    用途食品工程等、生産ラインでのエアブロー清掃に、NGワークの吹き飛ばしに、エアブローによる重複吸着搬送の防止にタイプ省エネ形接続口径R1/4穴径(Φmm)1形状フラットタイプ(42mm)空気消費量(L/minANR)440穴数16
  • QEV2シリーズ 急速排気弁 CKD

    QEV2シリーズ 急速排気弁

    CKD(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    大流量設計により優れた排気特性を実現。 環境に優しい商品(鉛フリー、六価クロムレス、塗装レス)
    用途シリンダの速度を速めるなど、大きな排気流量を必要とする場合使用圧力(MPa)0.05~1.0使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
  • エアブローノズル(一般形) BNシリーズ CKD

    エアブローノズル(一般形) BNシリーズ

    CKD
    861税込947
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    直進性の高いエアを噴射する単孔ノズルです。 コンパクトかつコストパフォーマンスが良いため、密集箇所や大量に使用する用途に最適です。 材質は、耐食性に優れたステンレス鋼303を使用しています。 エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。
    用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却にタイプ一般形材質金属(ステンレス鋼303)形状直進(ポイントタイプ)最高使用圧力(MPa)1耐熱温度(℃)400
  • G59Dシリーズ 汎用圧力計 CKD

    G59Dシリーズ 汎用圧力計

    CKD
    1,532税込1,685
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • GA400シリーズ 差圧計 CKD

    GA400シリーズ 差圧計

    CKD(1件のレビュー)
    4,722税込5,194特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    エアフィルターの寿命管理が可能です。
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ

    CKD
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に保護構造防塵使用流体圧縮空気パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • G40Dシリーズ セーフティマーク付圧力計 CKD

    G40Dシリーズ セーフティマーク付圧力計

    CKD
    1,513税込1,664
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ CKD

    ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ

    CKD
    649税込714
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用
    用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
  • 中形メインラインフィルタ エレメントキット CKD

    中形メインラインフィルタ エレメントキット

    CKD
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
    仕様中形メインラインフィルタ エレメントキットセット内容エレメント:1本、エレメント部Oリング:2本、ボウル部Oリング:1本適合コンプレッサー15kW~120kW使用流体圧縮空気使用圧力(MPa)0.1~1.0耐圧力(MPa)1.5
  • R6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~) CKD

    R6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~)

    CKD
    11,638税込12,802
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • ニュージョイントGW(継手)/(プラグレジューサ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(プラグレジューサ)

    CKD
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状プラグレジューサ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
  • エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ ラウンドタイプ CKD

    エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ ラウンドタイプ

    CKD
    1,432税込1,575
    1個
    当日出荷
    周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。 8個の孔からピンポイントに狙いを定め、強力にブローするラウンドタイプです。 均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。
    用途ワークの水切りにタイプ省エネ形接続口径R1/4穴径(Φmm)1形状ラウンドタイプ空気消費量(L/minANR)245穴数8
  • 4KA・Bシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    4KA・Bシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁

    CKD
    4,898税込5,388特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数5使用流体圧縮空気
  • 精密レギュレータ PR2000 CKD

    精密レギュレータ PR2000

    CKD
    18,571税込20,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高性能、長寿命、大排気流量
    接続口径Rc3/8設定圧力範囲(MPa)0.03~0.85ねじの種類Rc質量(kg)470最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮清浄空気空気消費量(L/minANR)5以下繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)圧力レンジ(MPa)MAX.0.85
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GA□29Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GA□29Rシリーズ

    CKD
    9,850税込10,835
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法A形(下向き)コネクタ、リード線なし耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • G41Dシリーズ リミットマーク付圧力計 CKD

    G41Dシリーズ リミットマーク付圧力計

    CKD
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • リミットマーク付圧力計 G45D CKD

    リミットマーク付圧力計 G45D

    CKD
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    緑色のカラー矢印で目視管理が容易
    材質株・ブルドン管:黄銅、ハウジング:鋼板+塗装(白色)、レンズ:ポリアミド樹脂、マーク部;ポリアセタール樹脂形状DT形(背面ねじ・株部4角)質量(g)74精度JIS2.5級相当表示0~1.0MPa(圧力)表示部Φ39使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)5~60圧力レンジ(MPa)0~1.0