カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(401)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(31)
- Festo(372)
- MAZDA(マツダ)(641)
- MIYOSHI(小西製作所)(223)
- OSG(オーエスジー)(235)
- Panasonic(パナソニック)(401)
- RS PRO(202)
- SMC(1,202)
- YAMAHA(ヤマハ)(789)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(199)
- エスコ(220)
- オカムラ(岡村製作所)(748)
- トヨタ(501)
- ニッサン(229)
- ノーブランド(319)
- ホンダ(1,901)
- 三木プーリ(806)
- 三菱ふそう(322)
- 渡辺電機工業(258)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(157)

ニュージョイントGW(継手)/(ブランクプラグ)
CKD¥999税込¥1,0991箱(10個)当日出荷から9日以内出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします材質ポリアミド樹脂形状ブランクプラグ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(接続プラグ) ばら売り
CKD(1件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状接続プラグ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(L型プラグ)
CKD¥3,798~税込¥4,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状L型プラグ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(C型プラグ)
CKD¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状C型プラグ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(異形接続プラグ)
CKD¥1,298税込¥1,4281箱(10個)当日出荷から5日以内出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状異形接続プラグ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(Y型プラグ)
CKD¥5,198~税込¥5,718~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状Y型プラグ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)寸法E(mm)4.2使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
CHV2シリーズ 逆止弁
CKD(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から13日以内出荷環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易なバルブです。用途圧縮空気の逆流防止
ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ
CKD¥649~税込¥714~1個当日出荷から13日以内出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
SCLシリーズ スピードコントローラ・ラインタイプ
CKD¥3,238~税込¥3,562~1個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)ポリブチレンテレフタレート制御方向メータイン・メータアウト接続方式チューブ外径本体形状ストレート
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら