カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(168)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(404)
  • イチネンTASCO(137)
  • ParkerTAIYO(89)
  • イスカル(86)
  • コガネイ(77)
  • 京セラ(56)
  • サンドビック(49)
  • タンガロイ(49)
  • BBKテクノロジーズ(43)
  • ケナメタル(40)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(39)
  • IDEC(和泉電気)(38)
  • OSG(オーエスジー)(38)
  • ワルター(31)
  • アサダ(30)
  • 三菱マテリアル(25)
  • omron(オムロン)(24)
  • ニッセイ(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-032」の検索結果

169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA459Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA459RシリーズCKD
17,598税込19,358
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防噴流形(IP65相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7) EN175301-8037TypeC(旧 DIN43650-C)適合品RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置P・A・B接続
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 A形コネクタリード線なし 4GA459Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 A形コネクタリード線なし 4GA459RシリーズCKD
18,198税込20,018
1台
15日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.4最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式A形(下向き)コネクタ、リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置P・A・B接続
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル グロメットリード線 4GA420Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル グロメットリード線 4GA420RシリーズCKD
12,498税込13,748
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式グロメットリード線RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ダブル
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 グロメットリード線 4GA459Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 グロメットリード線 4GA459RシリーズCKD
14,498税込15,948
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式グロメットリード線RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置P・A・B接続
パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GB439Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GB439RシリーズCKD
15,998税込17,598
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式グロメットリード線RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置オールポートブロックA・Bポート管接続口径-
流量切換電磁弁VNA-R・RHシリーズ用部品 CKD流量切換電磁弁VNA-R・RHシリーズ用部品CKD
14,438税込15,882
1個
8日以内出荷
種別部品接続口径-接続方式-
タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-32~)CKD
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-32~)CKD
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(片側)(CMK2-LS-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(片側)(CMK2-LS-32~)CKD
8,200税込9,020
1本
4日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-32~)CKD
8,200税込9,020
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-32~)CKD
8,200税込9,020
1本
4日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側フランジ形(CMK2-FA-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側フランジ形(CMK2-FA-32~)CKD
8,200税込9,020
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~)CKD
8,998税込9,898
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)32
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~CKD
9,200税込10,120
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
作動方式復動形形式ロッド側トラニオン形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~CKD
9,147税込10,062
1本
4日以内出荷から14日以内出荷
作動方式復動形形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~CKD
8,880税込9,768
1本
4日以内出荷から18日以内出荷
寸法N(mm)2作動方式復動形形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MQ~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MQ~)CKD
40,950税込45,045
1個
8日以内出荷から23日以内出荷
作動方式複動・落下防止形
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-3~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-3~)CKD
30,038税込33,042
1個
7日以内出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Q~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Q~)CKD
2,125税込2,338
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
7,600税込8,360
1個
当日出荷から24日以内出荷
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-FA~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-FA~)CKD
11,288税込12,417
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-00~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-00~)CKD
10,400税込11,440
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
NVPシリーズ 外部パイロット式3ポート弁 CKDNVPシリーズ 外部パイロット式3ポート弁CKD
47,963税込52,759
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc使用流体圧縮空気、低真空
MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSD~) CKDMSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSD~)CKD
48,538税込53,392
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-L-3~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-L-3~)CKD
10,863税込11,949
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-3~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-3~)CKD
13,425税込14,768
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-3~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-3~)CKD(1件のレビュー)
11,963税込13,159
1個
8日以内出荷から23日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~)CKD
8,750税込9,625
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)CKD
8,063税込8,869
1個ほか
翌々日出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~)CKD
17,900税込19,690
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
作動方式単動形・押出し形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-F~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-F~)CKD
9,900税込10,890
1個
8日以内出荷
作動方式複動形・落下防止形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-P~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-P~)CKD
15,850税込17,435
1個
8日以内出荷から18日以内出荷
作動方式複動形・ストローク調整形(押出し)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CB~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CB~)CKD
8,475税込9,323
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~)CKD
8,063税込8,869
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-M~) CKDCKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-M~)CKD
19,213税込21,134
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・回り止め形
小形セルシリンダ CKV2シリーズ ロッド側フランジ形(CKV2-FA) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ ロッド側フランジ形(CKV2-FA)CKD
17,513税込19,264
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-Y~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-Y~)CKD
10,575税込11,633特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式単動・引込み形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-U~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-U~)CKD
15,838税込17,422
1個
8日以内出荷から26日以内出荷
作動方式複動・低摩擦形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~)CKD
8,913税込9,804
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~)CKD
1,550税込1,705
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
種別部品作動方式複動形
kp-032特集