カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(179)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(19)
- SMC(2,068)
- ホンダ(1,830)
- ミツビシ(615)
- BIGM(丸山製作所)(402)
- Igus(イグス)(402)
- イスカル(218)
- MAZDA(マツダ)(210)
- IKO(日本トムソン)(206)
- タンガロイ(170)
- イチネンTASCO(146)
- サンドビック(122)
- メディアカバーマーケット(114)
- ニッサン(102)
- コノエ(100)
- ParkerTAIYO(96)
- エスコ(86)
- コガネイ(80)
- ケナメタル(76)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
商品豆知識

タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~)
CKD¥8,200~税込¥9,020~1本当日出荷から10日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形
CKD¥9,627~税込¥10,590~1本当日出荷から18日以内出荷シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法作動方式復動形最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~)
CKD¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から17日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)32
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~
CKD¥8,347~税込¥9,182~1本当日出荷から52日以内出荷シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易寸法N(mm)2作動方式復動形形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)