カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(8)
- MAZDA(マツダ)(687)
- BIGM(丸山製作所)(407)
- 大阪魂(304)
- ホンダ(239)
- 日野自動車(172)
- サンエス(96)
- キャニオン(88)
- SMC(69)
- 東海キャスター(40)
- TRUSCO(40)
- 三菱ふそう(38)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- コンサス(36)
- エスコ(33)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(28)
- ジーベック(25)
- KITACO(21)
- 伊東電機(21)
- ブランドをもっと見る
「s-46」の検索結果

ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート) ばら売り
CKD(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状片口ストレート最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート(丸))
CKD¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷から翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(径違いストレート) ばら売り
CKD¥269~税込¥296~1個当日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状径違いストレート最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(プラグレジューサ)
CKD¥1,998~税込¥2,198~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状プラグレジューサ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントミニタイプ 片口ストレート
CKD¥199~税込¥219~1個当日出荷から翌々日出荷ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。仕様Y形プラグ+チューブ形状ストレート材質(本体)黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)最高使用圧力(MPa)1材質(パッキング)ニトリルゴム材質(ねじ部)黄銅使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ
CKD¥479~税込¥527~1個当日出荷から13日以内出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
ニュージョイントステンレスタイプ(片口ストレート)
CKD¥989~税込¥1,088~1個当日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用ねじの種類R使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)