カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(13)
  • エスコ(35)
  • omron(オムロン)(30)
  • TRUSCO(29)
  • THK(28)
  • SUS(エスユーエス)(19)
  • SMC(13)
  • 三ツ星ベルト(13)
  • オザック精工(10)
  • KTC(10)
  • カノマックス(KANOMAX)(10)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • 富士電機(9)
  • 山本電機製作所(9)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • リオン(8)
  • M5Stack(8)
  • 京セラ(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
  • 日立産機システム(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む

「s5m」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート(丸)) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート(丸))

    CKD
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ CKD

    ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ

    CKD
    ¥1,190~税込¥1,309~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用
    用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
  • デジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ CKD

    デジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ

    CKD
    ¥9,713税込¥10,684
    1台
    当日出荷
    □30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力センサです。IO-Link対応により装置のIoT化に貢献します。パラメータやイベントデータの伝送ができ、予知保全が可能で、圧力の見える化、集中管理に最適です。2画面表示によるダイレクト設定が可能です。現在圧力をメイン画面、設定圧力をサブ画面に表示し、現在圧力を見ながらサブ画面で設定圧力を変更できます。従来品より、通常時で14%の電力を削減しました。エコモードを使うと最大で50%の削減が可能です。複数使用時にマスタ1つを設定すると、残りはコピー機能で設定をコピーすることが可能です。工数低減と設定ミスを防止します。省スペースで密着取付けが可能です。変動する圧力の最大値と最小値を2画面を使用して表示します(ピーク・ボトムホールド機能)。
    用途装置の元圧確認に。ワークの吸着確認に。装置のIoT化に配管形式R1/8、M5めねじ圧力ゲージ圧消費電力通常時:720mW以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)ECOモード:STD時480mW以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時360mW以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下適合流体空気・非腐食性気体RoHS指令(10物質対応)対応出力形式PNP出力+IO-Linkコネクタケーブル2mコネクタケーブル付属
  • SCDシリーズ スピードコントローラ 超小型インアウト CKD

    SCDシリーズ スピードコントローラ 超小型インアウト

    CKD
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金制御方向メータイン・メータアウトねじの種類M接続方式M
  • 超小形スピードコントローラ SC-M5シリーズ CKD

    超小形スピードコントローラ SC-M5シリーズ

    CKD
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    小形、軽量で省スペース配管を実現。
    仕様メーターアウトタイプトラスコ品番112-3505形状ストレート質量(g)5.6寸法H(mm)6.5有効断面積(mm2)自由流れ:0.8制御流れ:0.7接続口径(Rc)M5×8最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)25(max28.5)寸法F(mm)12寸法D(mm)4.2寸法E(mm)3.5寸法B(mm)13.5寸法C(mm)11.2使用流体圧縮空気寸法J(mm)M5×0.8寸法G(mm)19寸法K(mm)8保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)最低使用圧力(MPa)0.1流量(L/min(ANR))自由流れ:53制御流れ:47ニードル回転数10寸法I(Φmm)3.2周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)適合シリンダチューブ内径(Φmm)6~25
  • 超小形スピードコントローラ(SC~) CKD

    超小形スピードコントローラ(SC~)

    CKD
    ¥1,974税込¥2,171
    1個
    当日出荷から8日以内出荷