5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。
用途空圧シリンダの速度調整用に。 タイプユニバーサルタイプ 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ込み 使用流体圧縮空気 制御方法メータアウト 流体温度(℃)5~60 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)0~60 RoHS指令(10物質対応)対応 流量標準流量
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SC3Pシリーズ スピードコントローラ ステンレス耐腐蝕用タイプ CKD CADデータあり
1個
6,025 税込6,628
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

エルボタイプの速度制御弁でワンタッチ継手付です。回転するため、配管方向が自由自在です。樹脂部には難燃材料(UL94規格V-0相当)を採用、配管ネジ部にはシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。
用途空圧シリンダの速度調整用に。 タイプエルボタイプ 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ込み 使用流体圧縮空気 制御方法メータアウト 流体温度(℃)5~60 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)0~60 RoHS指令(10物質対応)対応 流量標準流量
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,950 税込7,645
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)