「sc3w-15-10」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
L形回転タイプ、シリーズが豊富
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)-5~60(但し、凍結なきこと)
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート
本体形状エルボ
関連キーワード