カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- SMC(339)
- NEG(日電理化硝子)(251)
- KITO(キトー)(73)
- MAZDA(マツダ)(19)
- 城東テクノ(18)
- 三菱電機(14)
- ダイヤトレンド(13)
- omron(オムロン)(11)
- ホンダ(11)
- 報商製作所(8)
- 未来工業(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- パール(PEARL)(6)
- 川西水道機器(6)
- VSテクノロジー(6)
- ロイヤル化成(6)
- KOTOBUKI(コトブキ)(5)
- 三菱電機エンジニアリング(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sv-50」の検索結果
特価

散水用電磁弁
CKD¥47,980税込¥52,7781台当日出荷から翌々日出荷耐候性・耐水性抜群のモールドコイルです。 流量調整・手動操作機構付です。形状ストレート接続口径Rc3/4~2種類電磁弁電源(V)DC6定格電圧(V)DC6使用圧力(MPa)0.03~1.0コイルハウジングラッチ形最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体農業用水流体温度(℃)5~60最高使用頻度(回/min)1
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)
CKD¥6,098税込¥6,7081個欠品中自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のパイロット弁本体キットです。用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品パイロット弁本体
RSVシリーズ 自動散水用電磁弁
CKD¥64,980~税込¥71,478~1台6日以内出荷から22日以内出荷金属ボディを採用した自動散水用電磁弁です。 弁閉動作の最適化による低ウォータハンマ化で配管の負担を軽減しました。 耐水性抜群のモールドコイルを採用しています。 パイロット流路の目詰まりを防止する自己洗浄フィルタで安定した作動を実現します。 流量調整機構、手動操作機構を標準搭載し調整、試運転が容易です。用途施設園芸、都市緑化、緑地、公園、ゴルフ場、サッカー場、畑地等散水用に最高使用圧力(MPa)1使用流体農業用水耐圧力(MPa)3(水圧)
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)
CKD¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のスプリングです。用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品スプリング
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)
CKD¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のパイロット弁座キットです。用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)
CKD¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A用のコアABです。用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A、50A構成部品コアA、十字穴付皿タッピンねじ(4×25)(3ヶ)、コアB
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)
CKD¥9,098税込¥10,0081個4日以内出荷自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のパイロット弁本体キット一式です。用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品パイロット弁本体、Oリング(P-4)(2ヶ)、Oリング(AS568-019)、十字穴付タッピンねじ、平ワッシャ、流量調整棒、流量調整ハンドル、Oリング(P-12.5)、Oリング(P-5)、パイロット弁座
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)
CKD¥15,798税込¥17,3781個5日以内出荷自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のラッチパルス信号式アクチュエータ組立キットです。用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-019)、コア組立、コアA、十字穴付皿タッピンねじ(4×25)(3ヶ)、マグネット、リングプレート、ウェーブワッシャ、モールドコイル、コアB、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形32~80A、40~80フランジ用の手動操作ニードルキットです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-32~80A、40~80F構成部品手動操作用ニードル、Oリング(P-3)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形32~50A、40フランジ、50フランジ用の流量調整棒キットです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-32~50A、40F、50F構成部品流量調整棒、Oリング(P-8)
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)
CKD¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A用のプランジャ組立キットです。用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A、50A構成部品プランジャスプリング、プランジャ
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)
CKD¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のボディキットです。用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品ボディ、Oリング(P-4)
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)
CKD¥14,698税込¥16,1681個5日以内出荷自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用の連続通電式アクチュエータ組立キットです。用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-019)、コア組立、コアA、インシュレータ、十字穴付皿タッピンねじ(4×25)(3ヶ)、モールドコイル、コアB、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥30,980税込¥34,0781個4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形32~50A、40フランジ、50フランジ用のパイロット弁本体キットです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-32~50A、40F、50F構成部品パイロット弁本体、Oリング(P-8)
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)
CKD¥9,998税込¥10,9981セット欠品中自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のOリングキットです。用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品Oリング(P-10)(P-4)(P-5)(AS568-019)(P-12.5)(P-5)