カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(536)
  • FA担当者のオススメ新商品(153)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(1,318)
  • SMC(335)
  • 清水製作所[継手](127)
  • omron(オムロン)(57)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(56)
  • ニッタ(54)
  • IDEC(和泉電気)(48)
  • MAZDA(マツダ)(45)
  • IKO(日本トムソン)(38)
  • RS PRO(37)
  • 日東工器(35)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(33)
  • カワグレ(32)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • MAD MAX(マッドマックス)(30)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(30)
  • KEMET(29)
  • イスカル(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(194)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-2-r」の検索結果

537件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
5,663税込6,229
1個
当日出荷から24日以内出荷
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
17,800税込19,580特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~)CKD
8,200税込9,020
1本
当日出荷から10日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
44,788税込49,267
1個
当日出荷から50日以内出荷
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~)CKD(2件のレビュー)
7,147税込7,862
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~)CKD
18,560税込20,416
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-40B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-40B~)CKD
14,115税込15,527
1個
当日出荷から13日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~CKD
7,707税込8,478
1本
当日出荷から19日以内出荷
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
寸法N(mm)2作動方式復動形形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~) CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~)CKD
10,885税込11,974
1台
当日出荷から21日以内出荷
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/4作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~)CKD
17,513税込19,264
1個
当日出荷から14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
16,438税込18,082
1個
当日出荷から28日以内出荷
小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2)CKD
17,238税込18,962特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-40~)CKD(1件のレビュー)
9,560税込10,516
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-25~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-25~)CKD
7,747税込8,522
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~)CKD(1件のレビュー)
8,413税込9,254特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
小形セルシリンダ CKV2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CKV2-TB) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CKV2-TB)CKD
18,375税込20,213特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~)CKD
8,998税込9,898
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)32
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形 CKDスーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形CKD
6,040税込6,644
1本
当日出荷から18日以内出荷
シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
作動方式復動形最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~)CKD
35,500税込39,050
1個
当日出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~)CKD
5,613税込6,174
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB)CKD
16,825税込18,508特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
R6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~) CKDR6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~)CKD
18,850税込20,735
1個
当日出荷から25日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~)CKD
5,663税込6,229
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式単動・押出し形
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)CKD
34,675税込38,143
1個
当日出荷から21日以内出荷
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25~)CKD
8,998税込9,898
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)25
FH110シリーズ フェザーハンド CKDFH110シリーズ フェザーハンドCKD
21,980税込24,178
1個
当日出荷から26日以内出荷
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~)CKD
7,998税込8,798特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)20
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~)CKD
5,963税込6,559
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動形
R1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~ CKDR1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~CKD
11,663税込12,829
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ CKDGRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータCKD
34,250税込37,675
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式ラック&ピニオン形
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~)CKD
42,813税込47,094
1個
当日出荷から20日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~)CKD
10,813税込11,894
1個
当日出荷から16日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~)CKD
42,988税込47,287
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
FH500シリーズ フェザーハンド CKDFH500シリーズ フェザーハンドCKD
15,213税込16,734
1個
当日出荷から8日以内出荷
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-1~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-1~)CKD
18,900税込20,790
1個
当日出荷から14日以内出荷
...