カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(634)
- FA担当者のオススメ新商品(48)
- メカニカル部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(75)
- 大阪魂(1,371)
- BIGM(丸山製作所)(1,346)
- メディアカバーマーケット(1,078)
- ホンダ(649)
- TRUSCO(446)
- イスカル(384)
- 京セラ(377)
- コガネイ(361)
- KITO(キトー)(341)
- 住友電工ハードメタル(337)
- タンガロイ(335)
- 三菱マテリアル(306)
- エスコ(293)
- 清水製作所[継手](291)
- サンドビック(286)
- ワルター(230)
- ケナメタル(174)
- omron(オムロン)(172)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「t-3」の検索結果

自動ドレン排出器スナップドレン
CKD(7件のレビュー)¥7,576税込¥8,3341個当日出荷軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。 接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。タイプノーマルクローズ形白色タイプ使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60ドレン排出口竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能)ドレン方式(排出)スナップ機構
圧力スイッチ
CKD(4件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷から3日以内出荷質量(kg)0.57接点構成1ab最高使用圧力(MPa)1.0スイッチ形状マイクロスイッチ:Z-15GD-B (オムロン)圧力調整範囲(MPa)0.1~0.8使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)保証耐圧力(MPa)1.5周囲湿度(%RH)90以下流体温度(℃)5~60材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト取付姿勢任意繰返し精度設定圧力に対し±0.020MPa以内応差(MPa)0.1~0.49:応差0.049以内0.5~0.8:応差0.078以内許容動作頻度(回/分)20誘導負荷(A)誘導負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 15/15、AC250V 15/15、DC30V 5.0/5.0電動機負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 5.0/2.5、AC250V 3.0/1.5、DC30V 5.0/2.5周囲温度(℃)-5~60℃(但し、凍結なきこと)
ニュージョイントミニタイプ チーズ
CKD¥359税込¥3951個当日出荷仕様Y形プラグ+チューブトラスコ品番401-4707形状ユニオンティー材質(本体)ポリブチレンテレフタレート質量(g)3.1最高使用圧力(MPa)1材質(パッキング)ニトリルゴム使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)適用管外径(Φmm)3.2
...