チューブ内径(Φmm)32
チューブ内径(Φmm)20
作動方式単動・押出し形
種別部品
チューブ内径(Φmm)40
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)16
作動方式単動・引込み形
作動方式複動形・ロッド先端形状面取形
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に
接続口径Rc 1/2
取付方式軸方向フート形
使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Rcねじ
消耗部品SCA2-100K-W
使用流体圧縮空気
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
給油不可
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)50
種別部品
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動・低摩擦形
チューブ内径(Φmm)80
チューブ内径(Φmm)25
関連キーワード
1
2
3
次へ