カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(175)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(49)
  • 三木プーリ(2,581)
  • メディアカバーマーケット(1,058)
  • SMC(680)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(598)
  • BIGM(丸山製作所)(553)
  • エスコ(321)
  • 住友電工ハードメタル(289)
  • マキテック(268)
  • TRUSCO(179)
  • YAMAHA(ヤマハ)(170)
  • イスカル(167)
  • ParkerTAIYO(157)
  • MAZDA(マツダ)(157)
  • モートーン(153)
  • SUS(エスユーエス)(148)
  • 三菱マテリアル(108)
  • AFAM(アファム)(108)
  • TOKIO(藤沢工業)(103)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-15」の検索結果

175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 ピコゾール M3MA0・M3MB0シリーズ(部品) CKD個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 ピコゾール M3MA0・M3MB0シリーズ(部品)CKD
11,888税込13,077
1個
8日以内出荷
種別部品ポート数3使用流体圧縮空気
アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4150TH~) CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4150TH~)CKD
675,125税込742,638
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に割出動作、オシレート動作、連続回転動作に最大トルク(N・m)150分解能540672(P/rev)電源電圧(V)ドライバ:三相・単相 AC200~AC230回転速度(min-1[r.p.m])最高:100使用周囲温度(℃)0~45(0~40)慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.212トルク(N・m)出力軸摩擦:10繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒許容荷重(N)アキシャル:20000出力トルク(N・m)連続:50表面処理(本体)無電解ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類THタイプドライバ付電磁ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し)許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:75許容モーメント荷重(N・m)300
アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4022TS~) CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4022TS~)CKD
459,800税込505,780
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に割出動作、オシレート動作、連続回転動作に最大トルク(N・m)22分解能540672(P/rev)回転速度(min-1[r.p.m])最高:240使用周囲温度(℃)0~45(0~40)トルク(N・m)出力軸摩擦:3.5繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒許容荷重(N)アキシャル:3700表面処理(本体)無電解ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類TSタイプドライバ付電磁ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し)許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:0.60(3.00)許容モーメント荷重(N・m)60
アブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4022TS-EB~) CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4022TS-EB~)CKD
559,800税込615,780
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。負作動型の電磁ブレーキ付仕様です。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に割出動作、オシレート動作、連続回転動作に最大トルク(N・m)22分解能540672(P/rev)回転速度(min-1[r.p.m])最高:240使用周囲温度(℃)0~45(0~40)慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.0206トルク(N・m)出力軸摩擦:3.5繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒許容荷重(N)アキシャル:3700表面処理(本体)無電解ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類TSタイプドライバ付電磁ブレーキ負作動型電磁ブレーキ付許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:0.60(3.00)許容モーメント荷重(N・m)60
アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4500TH~) CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4500TH~)CKD
1,384,625税込1,523,088
1台
22日以内出荷
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に割出動作、オシレート動作、連続回転動作に最大トルク(N・m)500分解能540672(P/rev)電源電圧(V)ドライバ:三相・単相 AC200~AC230回転速度(min-1[r.p.m])最高:70使用周囲温度(℃)0~45(0~40)慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.721トルク(N・m)出力軸摩擦:15繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒許容荷重(N)アキシャル:20000出力トルク(N・m)連続:160表面処理(本体)無電解ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類THタイプドライバ付電磁ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し)許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:300許容モーメント荷重(N・m)500
アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4045TS~) CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4045TS~)CKD
489,800税込538,780
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に割出動作、オシレート動作、連続回転動作に最大トルク(N・m)45分解能540672(P/rev)回転速度(min-1[r.p.m])最高:240使用周囲温度(℃)0~45(0~40)慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.0268繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒許容荷重(N)アキシャル:3700出力トルク(N・m)連続:15表面処理(本体)無電解ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類TSタイプドライバ付電磁ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し)許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:0.90(5.00)許容モーメント荷重(N・m)80
アブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4300TH-EB~) CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4300TH-EB~)CKD
958,375税込1,054,213
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。負作動型の電磁ブレーキ付仕様です。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に割出動作、オシレート動作、連続回転動作に最大トルク(N・m)300電源電圧(V)ドライバ:三相・単相 AC200~AC230使用周囲温度(℃)0~45(0~40)慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.326トルク(N・m)出力軸摩擦:10RoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類THタイプドライバ付
アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4009TS~) CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4009TS~)CKD
439,800税込483,780
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に割出動作、オシレート動作、連続回転動作に最大トルク(N・m)9分解能540672(P/rev)回転速度(min-1[r.p.m])最高:240使用周囲温度(℃)0~45(0~40)慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.009繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒ベース標準(取付ベース無し)許容荷重(N)アキシャル:800出力トルク(N・m)連続:3表面処理(本体)無電解ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類TSタイプドライバ付電磁ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し)許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:0.35(1.75)許容モーメント荷重(N・m)40
アブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4150TH-EB~) CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4150TH-EB~)CKD
877,250税込964,975
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。負作動型の電磁ブレーキ付仕様です。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に割出動作、オシレート動作、連続回転動作に最大トルク(N・m)150分解能540672(P/rev)電源電圧(V)ドライバ:三相・単相 AC200~AC230回転速度(min-1[r.p.m])最高:100使用周囲温度(℃)0~45(0~40)慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.212トルク(N・m)出力軸摩擦:10繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒許容荷重(N)アキシャル:20000出力トルク(N・m)連続:50表面処理(本体)無電解ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類THタイプドライバ付電磁ブレーキ負作動型電磁ブレーキ付許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:75許容モーメント荷重(N・m)300
アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4300TH~) CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4300TH~)CKD
756,250税込831,875
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に割出動作、オシレート動作、連続回転動作に最大トルク(N・m)300分解能540672(P/rev)電源電圧(V)ドライバ:三相・単相 AC200~AC230回転速度(min-1[r.p.m])最高:100使用周囲温度(℃)0~45(0~40)慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.326トルク(N・m)出力軸摩擦:10繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒許容荷重(N)アキシャル:20000出力トルク(N・m)連続:100表面処理(本体)無電解ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類THタイプドライバ付電磁ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し)許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:180許容モーメント荷重(N・m)400
アブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4045TS-EB~) CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4045TS-EB~)CKD
599,800税込659,780
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。負作動型の電磁ブレーキ付仕様です。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に割出動作、オシレート動作、連続回転動作に最大トルク(N・m)45分解能540672(P/rev)回転速度(min-1[r.p.m])最高:240使用周囲温度(℃)0~45(0~40)慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.0268トルク(N・m)出力軸摩擦:3.5繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒許容荷重(N)アキシャル:3700出力トルク(N・m)連続:15表面処理(本体)無電解ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類TSタイプドライバ付電磁ブレーキ負作動型電磁ブレーキ付許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:0.90(5.00)許容モーメント荷重(N・m)80
アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4075TS~) CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4075TS~)CKD
611,875税込673,063
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に割出動作、オシレート動作、連続回転動作に最大トルク(N・m)75分解能540672(P/rev)電源電圧(V)ドライバ:三相・単相 AC200~AC230回転速度(min-1[r.p.m])最高:140使用周囲温度(℃)0~45(0~40)慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.149繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒許容荷重(N)アキシャル:20000出力トルク(N・m)連続:25表面処理(本体)無電解ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類TSタイプドライバ付電磁ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し)許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:5.00(25.00)許容モーメント荷重(N・m)200
アブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4075TS-EB~) CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4075TS-EB~)CKD
814,000税込895,400
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。負作動型の電磁ブレーキ付仕様です。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に割出動作、オシレート動作、連続回転動作に最大トルク(N・m)75分解能540672(P/rev)電源電圧(V)ドライバ:三相・単相 AC200~AC230回転速度(min-1[r.p.m])最高:140使用周囲温度(℃)0~45(0~40)慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.149トルク(N・m)出力軸摩擦:10繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒許容荷重(N)アキシャル:20000出力トルク(N・m)連続:25表面処理(本体)無電解ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類TSタイプドライバ付電磁ブレーキ負作動型電磁ブレーキ付許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:5.00(25.00)許容モーメント荷重(N・m)200
AP12E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP12E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
46,475税込51,123
1個
8日以内出荷
ポート数2材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)-作動方式NO(通電時閉)形ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
41,938税込46,132
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
ポート数2材質(シール)PTFE最高使用圧力(MPa)2作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
エアブローノズル(ブロワ形) BNBシリーズ CKDエアブローノズル(ブロワ形) BNBシリーズCKD
2,413税込2,654
1個
当日出荷
省エネ化に有利なブロワエアを効率よく噴射する、ブロワ、コンプレッサ兼用エアノズルです。 コンパクトサイズのため、狭いスペースにも取付可能です。 高打力、かつ広範囲への噴射が可能な高効率ノズルです。 エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。
用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却にタイプブロワ仕様材質金属(ステンレス鋼304)形状扇形タイプ最高使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)400
ニュージョイントステンレスタイプ(両口チーズ) CKDニュージョイントステンレスタイプ(両口チーズ)CKD
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
使用圧力範囲-100kPa~1.0MPaねじの種類R使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(D形チーズ) CKDニュージョイントステンレスタイプ(D形チーズ)CKD
3,688税込4,057
1個
翌々日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~)CKD
18,250税込20,075
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-2~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-2~)CKD
29,750税込32,725
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~)CKD
16,763税込18,439
1個
当日出荷から14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-1~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-1~)CKD
20,575税込22,633
1個
当日出荷から14日以内出荷
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-4~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-4~)CKD
35,838税込39,422
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-3~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-3~)CKD
30,388税込33,427
1個
7日以内出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Q~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Q~)CKD
17,513税込19,264
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
5,063税込5,569
1個
当日出荷から24日以内出荷
NVPシリーズ 外部パイロット式3ポート弁 CKDNVPシリーズ 外部パイロット式3ポート弁CKD
25,488税込28,037
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc使用流体圧縮空気、低真空
MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSD~) CKDMSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSD~)CKD
15,513税込17,064
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~)CKD
9,113税込10,024
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)CKD
11,175税込12,293
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~)CKD
9,313税込10,244
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
VSP-A※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSP-A※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
1,000税込1,100
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-U~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-U~)CKD
14,013税込15,414
1個
8日以内出荷から26日以内出荷
作動方式複動・低摩擦形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~)CKD
9,650税込10,615
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T-25~100~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T-25~100~)CKD
4,775税込5,253
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~)CKD
11,488税込12,637
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら