75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ CKD CADデータあり
1個
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3747種類の商品があります)











STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~) CKD CADデータあり
1個
17,663 税込19,429
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形 CKD CADデータあり
シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
作動方式復動形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+1.0mm 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
10,027 税込11,030
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (948種類の商品があります)




CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~) CKD CADデータあり
1個
17,863 税込19,649
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2980種類の商品があります)




















タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個
12,100 税込13,310
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (769種類の商品があります)


C2000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 排気機構リリーフ機構付 使用温度範囲(℃)5~60 貯油量(cm3)85 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03 ドレン貯容量(cm3)25
1個
12,125 税込13,338
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~) CKD CADデータあり
1個
11,713 税込12,884
4日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (1642種類の商品があります)