552件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




SMシリーズ シャトルムーバー 標準タイプ CKD CADデータあり
1個
60,088 税込66,097
8日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)



STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MT~) CKD CADデータあり
1個
63,700 税込70,070
8日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BT~) CKD CADデータあり
1個
106,550 税込117,205
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)









HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ CKD CADデータあり
1個
特価
689 税込758
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3747種類の商品があります)







タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1本
7,293 税込8,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1本
8,347 税込9,182
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)





タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-40~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1本
9,867 税込10,854
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-25~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1本
7,893 税込8,682
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
19,924 税込21,916
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6685種類の商品があります)


スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形 CKD CADデータあり
シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
作動方式復動形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+1.0mm 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
10,400 税込11,440
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (948種類の商品があります)


STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~) CKD CADデータあり
1個
17,663 税込19,429
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)