カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(20)
  • BIGM(丸山製作所)(145)
  • エスコ(134)
  • SMC(132)
  • Gクラフト(93)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(42)
  • SAMTEC(42)
  • TRUSCO(33)
  • シグマ光機(33)
  • 渡辺電機工業(33)
  • JTC(32)
  • RS PRO(31)
  • Wera(29)
  • KTC(26)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(25)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • フロウエル(21)
  • イスカル(19)
  • サンワサプライ(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t10-8」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニュージョイントGW(継手)/(両口チーズ) ばら売り CKDニュージョイントGW(継手)/(両口チーズ) ばら売りCKD
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状両口チーズ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(D形チーズ) ばら売り CKDニュージョイントGW(継手)/(D形チーズ) ばら売りCKD
589税込648
1個
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状D形チーズ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントステンレスタイプ(両口チーズ) CKDニュージョイントステンレスタイプ(両口チーズ)CKD
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
使用圧力範囲-100kPa~1.0MPaねじの種類R使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(D形チーズ) CKDニュージョイントステンレスタイプ(D形チーズ)CKD
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
GWシリーズ ニュージョイント CKDGWシリーズ ニュージョイントCKD
8,688税込9,557
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から81日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
11,963税込13,159
1個
当日出荷から24日以内出荷
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
9,075税込9,983特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ニュージョイントGW(継手)/(ターンエルボ) ばら売り CKDニュージョイントGW(継手)/(ターンエルボ) ばら売りCKD(1件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状ターンエルボ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ CKDZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプCKD
2,690税込2,959
1個
当日出荷から13日以内出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~)CKD
14,338税込15,772
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC3000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
11,338税込12,472特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-8~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-8~)CKD
17,763税込19,539
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
C1000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC1000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
10,175税込11,193
1個
当日出荷から15日以内出荷
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MO~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MO~)CKD
17,575税込19,333
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式複動・低速形
R3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~) CKDR3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~)CKD
3,305税込3,636
1個
翌々日出荷から46日以内出荷
R3100シリーズ リバースレギュレータ(R3100-10~) CKDR3100シリーズ リバースレギュレータ(R3100-10~)CKD
3,388税込3,727
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
R2000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R2000-10~) CKDR2000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R2000-10~)CKD
3,284税込3,612
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
R4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~) CKDR4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~)CKD
6,213税込6,834
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
R2100シリーズ リバースレギュレータ(R2100-10~) CKDR2100シリーズ リバースレギュレータ(R2100-10~)CKD
3,338税込3,672
1個
当日出荷から15日以内出荷
R4100シリーズ リバースレギュレータ(R4100-10~) CKDR4100シリーズ リバースレギュレータ(R4100-10~)CKD
6,213税込6,834
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
C3020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC3020シリーズ F.RコンビネーションCKD
8,963税込9,859
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
W3100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW3100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
6,538税込7,192
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
C2010シリーズ W.Lコンビネーション CKDC2010シリーズ W.LコンビネーションCKD
13,313税込14,644
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)25排気機構リリーフ機構付
C1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~) CKDC1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~)CKD
12,713税込13,984
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
C2000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC2000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
11,988税込13,187
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc排気機構リリーフ機構付使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)25
C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC4000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
16,125税込17,738
1個
当日出荷から18日以内出荷
W2100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW2100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
5,938税込6,532
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
C4020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC4020シリーズ F.RコンビネーションCKD
12,838税込14,122
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
C1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~) CKDC1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~)CKD
7,713税込8,484
1個
4日以内出荷から40日以内出荷
リバースレギュレータ R□100シリーズ CKDリバースレギュレータ R□100シリーズCKD
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】Rcネジ使用流体圧縮空気表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータ R□000シリーズ CKDレギュレータ R□000シリーズCKD
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】Rcネジ使用流体圧縮空気表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータ Gネジ R□000-Gシリーズ CKDレギュレータ Gネジ R□000-GシリーズCKD
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】Gネジ使用流体圧縮空気表示単位bar、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
W4100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW4100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
9,075税込9,983
1個
6日以内出荷から12日以内出荷