カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- CKD
- SMC(24)
- 水本機械製作所(10)
- エスコ(7)
- イスカル(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SUS(エスユーエス)(4)
- シグマ光機(4)
- ABRACON(4)
- ケービデバイス(4)
- カブト工業(3)
- イトーキ(3)
- KSフィルター(3)
- OKUTANI(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- TRUSCO(2)
- 富士元工業(2)
- ブランドをもっと見る
「t12-d4」の検索結果

ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ
CKD¥3,990税込¥4,3891個当日出荷から13日以内出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
ニュージョイントステンレスタイプ(D形チーズ)
CKD¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
AP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥66,825~税込¥73,508~1個8日以内出荷から9日以内出荷ポート数2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
ADK12E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥56,100~税込¥61,710~1個8日以内出荷から22日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)4(水圧にて)弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動