こんなお得な商品も!
ドレントラップ N.O.
モノタロウ
¥4,498
税込¥4,948
軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
適合エアコンプレッサー/0.75~75kW
タイプノーマルオープン白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)
ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~6を直接接続可能)
軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。
接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。
タイプノーマルクローズ形白色タイプ
使用圧力(MPa)0.15~1.0
使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
ドレン排出口竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能)
ドレン方式(排出)スナップ機構
使用温度範囲(℃)5~60
仕様Y形プラグ+チューブ
形状ユニオンティー
適用管外径(Φmm)3.2
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート
材質(パッキング)ニトリルゴム
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
質量(g)3.1
トラスコ品番401-4707
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
種別部品
シリンダ内径(Φmm)25
使用流体圧縮空気
作動方式複動形
空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。
用途圧縮空気中のドレン排出用に
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.15~1
使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)
コック手動コック付
ボウルノーマルクローズ形オートドレン
ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)
耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。
用途圧縮空気中のドレン排出用に
仕様ペットコック添付(パイププラグなし)
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.15~1
使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)
コック手動コック無
ボウルノーマルクローズ形オートドレン
耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。
用途圧縮空気中のドレン排出用に
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)
コック手動コック付
ボウルノーマルオープン形オートドレン
ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)
耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。
用途圧縮空気中のドレン排出用に
仕様ペットコック添付(パイププラグなし)
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)
コック手動コック無
ボウルノーマルオープン形オートドレン
耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
作動方式複動・片ロッド形
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動・片ロッド形
シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
作動方式復動形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差+1.0mm
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
作動方式複動・片ロッド形
作動方式複動形
作動方式ラック&ピニオン形
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動形
作動方式複動・片ロッド形
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ