作動方式複動形
作動方式複動形・回り止め形
チューブ内径(Φmm)32
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動・片ロッド形
水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
ポート数2
ねじの種類Rc
作動方式複動形
作動方式複動形・エアクッション付
作動方式複動・片ロッド形
作動方式単動形・押出し形
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動・片ロッド形
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動・片ロッド形
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動・片ロッド形
作動方式単動・押出し形
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
作動方式複動形・エアクッション付
作動方式複動形・両ロッド形
作動方式NC(通電時開)形
ポート数2
最高使用圧力(MPa)2
接続方式Rc
耐圧力(MPa)8(水圧にて)
弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動・片ロッド形
チューブ内径(Φmm)40
作動方式単動・引込み形
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
作動方式複動・片ロッド形
シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
作動方式復動形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差+1.0mm
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動・片ロッド形
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動・片ロッド形
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ