59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-20~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (792種類の商品があります)






マイクロシリンダー CMA2 支持金具TA(ロッド側トラニオン形)付 CKD CADデータあり
・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。
取付支持方式TA(ロッド側トラニオン)付
1個
6,387 税込7,026
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-Y~) CKD CADデータあり
1個
特価
7,350 税込8,085
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~) CKD CADデータあり
1個
特価
27,638 税込30,402
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)






CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-TA~) CKD CADデータあり
1個
6,200 税込6,820
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)




タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個
4,575 税込5,033
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (1128種類の商品があります)

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~ CKD CADデータあり
作動方式復動形 形式ロッド側トラニオン形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
5,400 税込5,940
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7152種類の商品があります)


CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~) CKD CADデータあり
1個
12,325 税込13,558
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)




CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-T~) CKD CADデータあり
1個
8,700 税込9,570
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-D~) CKD CADデータあり
1個
11,200 税込12,320
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)





C8010シリーズ W.Lコンビネーション CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 貯油量(cm3)170(MAX360) 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065 ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
1個
40,550 税込44,605
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1909種類の商品があります)




C4010シリーズ W.Lコンビネーション CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 貯油量(cm3)170 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065 ドレン貯容量(cm3)80
1個
17,863 税込19,649
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5565種類の商品があります)


CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-P~) CKD CADデータあり
1個
12,013 税込13,214
8日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)

関連カテゴリ