カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- CKD
- BIGM(丸山製作所)(37)
- イスカル(18)
- トライメイト(17)
- TRUSCO(16)
- 積水樹脂(14)
- 京セラ(11)
- セコ・ツールズ・ジャパン(10)
- MARKLESS STYLE(8)
- SAMTEC(7)
- 富士電機(6)
- T&D(ティアンドデイ)(6)
- 光興業(6)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
- ホームテイスト(6)
- カーメックス(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- 大阪魂(5)
- イノアック(4)
- ブランドをもっと見る
「tr-10」の検索結果
特価

ニュージョイントGW(継手)/(テトラ形)
CKD¥3,998~税込¥4,398~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状テトラ形最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(テトラ形(R付))
CKD¥3,998~税込¥4,398~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状テトラ形R付最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)寸法E(mm)4.2使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントステンレスタイプ(テトラ形)
CKD¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(テトラ形R付)
CKD¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)