カテゴリ

  • オフィス家具(292)
  • 自動車純正部品(163)
  • 農業機械(163)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(148)
  • 店舗什器・備品(137)
  • 厨房用品(83)
  • 科学研究・開発用品(63)
  • 建築金物(63)
  • 空調・照明・電設資材(62)
  • 卓上消耗品(53)
  • 清掃用品(49)
  • 医療(43)
  • 物流用品(42)
  • 切削工具(39)
  • 制御機器(37)
  • メカニカル部品(35)
  • バイク純正部品(32)
  • 事務用品(29)
  • 溶接用品(27)
  • 保管用品(26)
  • 建材・エクステリア(26)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
  • 安全保護具(23)
  • 作業工具(21)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 電動工具(18)
  • 安全標識(17)
  • 家電(17)
  • バイク部品(16)
  • 介護用品(16)
  • カー用品(16)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 梱包用品(14)
  • 日用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 機構部品(12)
  • 住設機器(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 防災用品(9)
  • 作業服(9)
  • 救急・衛生(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 測定用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • テープ(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 自転車部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 農具(4)
  • 電気材料(3)
  • 安全用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 手袋(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 理美容(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 完成車(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-520」の検索結果

2,012件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DURAスプロケット H 520-39T D6246 DRC(ディーアールシー)

    DURAスプロケット H 520-39T D6246

    DRC(ディーアールシー)
    5,698税込6,268
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:D6246。適合情報:。ホンダ[HONDA] XR650R 00-07。ホンダ[HONDA] CRF450R 02-12。ホンダ[HONDA] CRF450X 04-11。ホンダ[HONDA] CRF250R 02-12。ホンダ[HONDA] CRF250X 04-11。ホンダ[HONDA] XR250 MOTARD [モタード] 95-07。ホンダ[HONDA] XR250R [ME08] 95-05。ホンダ[HONDA] XR230/MOTARD [モタード] 05-10。ホンダ[HONDA] CRF230F 03-09。ホンダ[HONDA] CRF150F 03-09。歯数[丁数]:39。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール製
    適合CR/CRF/S-XR 95-24材質スチール歯数39Tサイズ520
  • リードインダクタ 680 μH 520mA 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 680 μH 520mA 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    829税込912
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:680 μH●最大直流電流:520mA●最大直流抵抗:1370mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:2.1MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-6976-49
  • リードインダクタ 680 μH 520mA 1セット 140個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 680 μH 520mA 1セット 140個入

    WURTH ELEKTRONIK
    13,980税込15,378
    1セット(140個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-TI ラジアルリード線付き巻線型インダクタは、680 μ H信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
    仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:680 μH●最大直流電流:520mA●最大直流抵抗:1370mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:2.1MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-6980-04
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L32H-520 SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L32H-520

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)520作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40H-520B-~) SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40H-520B-~)

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    15日以内出荷
    ・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
    ストローク(mm)520作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L40H-520B SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L40H-520B

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)520作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L32H-520B SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L32H-520B

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)520作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • サイレンサゲートロック OHNO(大野ゴム工業)

    サイレンサゲートロック

    OHNO(大野ゴム工業)(70件のレビュー)
    179税込197
    1袋(2個)
    当日出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)(143件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 2号ペンダントスイッチ Panasonic(パナソニック)

    2号ペンダントスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    仕様平形コード用ホワイト定格電圧(V)250定格電流(A)3結線方式巻締端子式
  • ベター10A中間スイッチ Panasonic(パナソニック)

    ベター10A中間スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番820-4943ホワイト定格10A 300V
  • 粘着性ポリエチレン絶縁テープ 古藤工業(Monf)

    粘着性ポリエチレン絶縁テープ

    古藤工業(Monf)(7件のレビュー)
    489税込538
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高い絶縁性・耐オゾン性、優れた水密性を備えています。 自己融着性粘着層が巻き重ね部の層間を埋めて、完全一体化するので、防水・絶縁性に優れています。
    用途高圧電力ケーブルの端末処理、及び接続部の絶縁、防水処理。 配電施工。
  • パッキン UPH型 NOK

    パッキン UPH型

    NOK(35件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 2号 ペンダントスイッチ Panasonic(パナソニック)

    2号 ペンダントスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ホワイトタイプ平形コード用定格3A 250V包装パック商品
  • ベター10A 中間スイッチ Panasonic(パナソニック)

    ベター10A 中間スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様両切ホワイトタイプ袋打・平形コード両用定格10A 300V包装パック商品
  • 10Aペンダントスイッチ Panasonic(パナソニック)

    10Aペンダントスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ホワイト定格10A 300V結線方式巻締端子式
  • 自己融着性絶縁テープ(JJテープ) JAPPY

    自己融着性絶縁テープ(JJテープ)

    JAPPY
    369税込406
    1巻(10m)
    当日出荷
    特性絶縁
  • 薄口ステンレス丁番 WAKI(和気産業)

    薄口ステンレス丁番

    WAKI(和気産業)
    199税込219
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    木製の扉や家具、小箱用の丁番として。
    材質SUS430板厚(mm)0.8寸法I(mm)0.8
  • 丸天帽子 メッシュケープ付き 食品工場 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    丸天帽子 メッシュケープ付き 食品工場

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    抗菌性と安全性に配慮した、キャップタイプの衛生帽子です。メッシュケープ付きで毛髪落下を防ぎ、衛生管理をしっかりサポートします。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできます。着脱が簡単で、食品工場や給食現場での作業におすすめ。交差汚染防止に役立つ3色展開です。
    用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様後頭まわりマジックテープ、メッシュケープ付きサイズF種類メッシュケープ付混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌頭囲(cm)64生地ツイル/フレッシュエリア(R)性別男女兼用
  • サンダーバンド サンフレックス

    サンダーバンド

    サンフレックス(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
    材質ゴム軸径(Φmm)3長さ(mm)20形状円筒直径(Φmm)10許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材木材・金属・石材
  • オイルパイプガスケット OHNO(大野ゴム工業)

    オイルパイプガスケット

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
    メーカーダイハツ、トヨタ部品番号90044-30239主な適合車種(ダイハツ)ミラ、ムーヴラテ、ムーヴ、タント、テリオスルキア、テリオスキッド、ハイゼット、アトレー、ストーリア、(トヨタ)デュエット
  • 超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーHシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • フロアヒンジ 中心吊自由開き DIA

    フロアヒンジ 中心吊自由開き

    DIA
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
  • ワイヤレスステレオヘッドセット SONY(ソニー)

    ワイヤレスステレオヘッドセット

    SONY(ソニー)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    アプリ対応で豊かな高音質、コンパクトで快適な装着性。 高音域から低音域までバランスの良いクリアな音質。 ロングバッテリー&3分の充電で約1.5時間再生可能なクイック充電対応。
    付属品USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - C(R))(約20cm)、保証書型式密閉ダイナミック出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源DC 3.7 V:内蔵充電式リチウムイオン電池本体質量(g)147接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2標準持続時間(h)50保護機能(コンテンツ保護)SCMS-T充電時間(時間)3充電方式USB充電ドライバーユニット(Φmm)30通信距離(m)10周波数帯域(GHz)2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)イヤホン形状オーバーヘッド伝送帯域(Hz)20Hz-20000Hz(44.1kHz sampling)対応コーデックSBC/AAC連続通話時間(時間)40対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
  • レターファイル<タフネス> コクヨ

    レターファイル<タフネス>

    コクヨ(1件のレビュー)
    769税込846
    1冊
    当日出荷
    表紙には発泡PPを使用しているので、耐久性・自立性に優れています。 とじ具に、ヒンジ機構が付いていますので、閲覧性に優れています。 フ-520に比べ、1.5倍収容の厚とじタイプです。
    材質表紙/発泡R-PP、とじ具/押さえ板:R-PS、スライドコマ:R-PP幅(mm)228サイズA4-S高さ(mm)307タイプタテ型外幅寸法(mm)228背幅(mm)29穴数2紙質表紙/発泡R-PP50%、とじ具の押さえ板/R-PS100%、スライドコマ/R-PP100%収納寸法(mm)18収納枚数(枚)180とじ仕様80mmピッチグリーン購入法適合
  • オートサンプラーバイアルセット 大阪ケミカル

    オートサンプラーバイアルセット

    大阪ケミカル
    10,980税込12,078
    1箱(100本)
    当日出荷から8日以内出荷
    容量(mL)2
  • ベンリーツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーツバ広掃除口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    VP、VUパイプ兼用
    材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用材質(フタ)ステンレス
  • 配管識別テープ 日本緑十字社

    配管識別テープ

    日本緑十字社
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    耐水・耐薬品・耐候・耐熱・耐寒の配管識別テープに新色「グレー」ができました。 厳しい環境にも負けない。タフな50ミクロンアルミ箔!
    材質アルミテープ取付方式テープ
  • 配管識別テープ グレー(N6.5)1M TRUSCO

    配管識別テープ グレー(N6.5)1M

    TRUSCO
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
    用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05グレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブレバー TOTO

    バルブレバー

    TOTO
    599税込659
    1個
    当日出荷
  • ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハイ・ヘリカルリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
  • 軽量クランプタイプ スマートフォンホルダー MINOURA(箕浦)

    軽量クランプタイプ スマートフォンホルダー

    MINOURA(箕浦)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルなどにスマートフォンを簡単に装着できるホルダー。 視認性、ハンドル周りのスペースに配慮した前方オフセット設計。 オフセットパーツを外しステムやハンドルの真上に装着することも可能。 縦横自由自在なモニター配置(角度9度で360度可能)。 上下のアーム、左右のウイングにより、4点でスマートフォンをしっかり固定。 左右に大きく開くウイングは2サイズあり、スマートフォンの厚みに合わせて交換および調整が可能。 強い衝撃が加わってもウイングが開かないロック機構。 下り坂でも電話が前方に移動しないストッパー付き。 大型スマートフォン(iPhone 6 Plus等)に対応可能な交換用の下アームを付属。 落下を抑制するシリコンバンドを付属。 軽量なアルミ製の固定式クランプ「LWシリーズ」モデル。
    ブラック寸法(幅W×厚さ)(mm)55~85×6~18
  • オイルホールテーパーシャンクロングドリル 理研製鋼

    オイルホールテーパーシャンクロングドリル

    理研製鋼
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
  • 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO

    精密ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    469税込516
    1本
    当日出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • (G92DH)FILTER, HV BATT トヨタ

    (G92DH)FILTER, HV BATT

    トヨタ(8件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 発泡テーパー面木 プラテック

    発泡テーパー面木

    プラテック
    14,980税込16,478
    1箱(100本)
    3日以内出荷
    あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
    用途コンクリートの面取り用の材料。仕様発泡面木(両テーパー)材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 131 018
  • トイレロール収納S ちどり産業

    トイレロール収納S

    ちどり産業
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    心地よいナチュラルなテイストのペーパー素材です。市販のトイレットペーパー(直径12cm)が4個入ります。ふたを開けて上から補充し、下から1ロールずつ取り出す仕様です。
    材質ペーパー、鉄寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×185×400
  • 「日本製」レディースタタミ雪駄 竹春

    「日本製」レディースタタミ雪駄

    竹春(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1足
    4日以内出荷から9日以内出荷
    日本製のレディース畳雪駄。近代的なスニーカー型で小指がこぼれずに履きやすい。ポップな柄の鼻緒を特徴。底は柔らかなスポンジ底で、室内でも履けます。天然のタタミ(い草)雪駄は通気性があり蒸れにくく快適です。い草には保温、温度調整、吸音といった機能があり、足の裏に熱がたまらず、汗をかいても足元は快適です。表皮は常にサラッとしているため、触れた時に心地よい冷たさがあります。
    かかとからの長さ(cm)約3主原料い草(熊本県産)、鼻緒(京都)
  • UVオートドライデシケーター アズワン

    UVオートドライデシケーター

    アズワン
    84,600税込93,060
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    固体高分子電解質膜を利用して、庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)がでません。
    棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)
  • ステンレスツールチェスト TRUSCO

    ステンレスツールチェスト

    TRUSCO
    82,603税込90,863
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製(SUS304)の引き出し式ツールチェストです。キーロック式で引き出しにもロックがかかるため、安心して保管することができます。上蓋を閉めると引出しにロックがかかり、移動時に引出しを飛び出るのを防止できます。いたずら防止や防犯のため、南京錠(別売)を取り付けできる専用の穴が設けられています。
    用途工具や道具の収納に。付属品発泡ポリエチレンシートトラスコ品番694-3314材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)南京錠(別売):取付可(Φ7mm)シルバー対応中皿:無し、仕切板:無し外寸法・高さ(mm)250引出し2段有効内寸法・間口(mm)510有効内寸法・奥行(mm)220
...