一般流体用電磁弁(水用)です。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広く揃っています。
ポート数2
作動方式パイロットキック式
使用流体水
流体温度(℃)5~60
材質(ボディ)青銅
耐熱クラスB
取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。
弁座漏れ(cm3/min)0(ただし水圧0.05~0.7(0.5)MPa)
コイルオープンフレームリード線コイル
差圧0から作動。低圧、高圧いずれも動作確実。通電時開形
作動方式パイロットキック式
ポート数2
使用流体蒸気
材質(ガスケット)PTFE材料
材質(ボディ)青銅
耐熱クラスH
取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。
弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa)
コイルオープンフレームリード線コイル
周囲温度(℃)0~70
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
コイルハウジング2G
最高使用圧力(MPa)2
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・低真空[1.33×103Pa(abs)]・水・灯油・油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
耐熱クラスB
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
最低作動圧力差(MPa)0
弁座漏れ(cm3/min)1以下(ANR)(空気にて)(空圧0.02~1.0MPaにおける値。0.02MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)
周囲温度(℃)-10~60
材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:ニトリルゴム
関連キーワード