カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- IKO(日本トムソン)(9)
- SICK(1)
- SMC(112)
- TRUSCO(1)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- イマオコーポレーション(1)
- コミネ(1)
- サンコーテクノ(1)
- サンワサプライ(1)
- ナベヤ(4)
- 三ツ星ベルト(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 住友電気工業(1)

ニュージョイントGW(継手)/(エルボ)
CKD¥9,798税込¥10,7781箱(10個)9日以内出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールしますトラスコ品番401-5096形状エルボ質量(g)42適合チューブ外径(Φmm)16有効断面積(mm2)80最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気適合管外径(Φmm)16負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)13.2
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら