調圧しやすいノブ形状。
ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.75
圧力計接続口径Rc1/8
使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。
用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に
最高使用圧力(MPa)1
使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気
圧力計接続口径Rc1/8
耐圧力(MPa)1.75
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
パネルマウントナット付き
RoHS指令(10物質対応)対応
リリーフノンリリーフ
メッシュフィルタ標準仕様:付
関連キーワード