使用温度範囲(℃)5~60
ねじの種類Rc
貯油量(cm3)85
使用流体圧縮空気
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03
ドレン貯容量(cm3)45
使用温度範囲(℃)5~60
貯油量(cm3)20
使用流体圧縮空気
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.015
ドレン貯容量(cm3)12
使用温度範囲(℃)5~60
貯油量(cm3)85
使用流体圧縮空気
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03
ドレン貯容量(cm3)45
使用温度範囲(℃)5~60
貯油量(cm3)170(MAX360)
使用流体圧縮空気
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065
ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
関連キーワード
1
2
次へ