使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
接続口径Rc1/4
ねじの種類Rc
接続口径NPT1/4
ねじの種類NPT
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ドレン貯容量(cm3)45
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ドレン貯容量(cm3)45
接続口径NPT1/4
ねじの種類NPT
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ドレン貯容量(cm3)80
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ドレン貯容量(cm3)80
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
作動方式複動・片ロッド形
関連キーワード