使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
使用温度範囲(℃)5~60
貯油量(cm3)170(MAX360)
使用流体圧縮空気
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065
ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
接続口径Rc1/4
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
接続口径NPT1/4
ねじの種類NPT
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ドレン貯容量(cm3)80
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ドレン貯容量(cm3)80
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
関連キーワード
1
2
次へ