スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (23) 自動車用品 (39,656) トラック用品 (169,865) ブランド: 三菱ふそうブランド: ポリカームすべて解除
導電塗料タッチアップペン ポリカーム (28件のレビュー) ¥ 1,898~税込 ¥ 2,088~
1本(15mL)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
PBT等のエンプラやガラス、PETに密着するタッチアップ導電塗料です。耐熱は約130℃です。
用途 自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、プリント基板の補修(キーボードなど) 色 灰茶色 特性 耐熱、導電 耐熱温度(℃) 130 主な用途 ガラス 表面抵抗 2.0×10-1 /□(50μm厚) 指触乾燥時間(分) 約10(25℃) 硬化時間(時間) 約12 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
導電塗料スプレー缶 ニッケル ポリカーム (2件のレビュー) ¥ 4,198~税込 ¥ 4,618~
1本(300mL)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。
用途 実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 色 グレー 特性 導電 適合 (密着性〇 )ABS、ポリスチレン、ポリカーボネート、ノリル、ザイロン、ユピエース、ACS、カイダック、アクリル等、(密着性△) FRP、硬質塩ビ等、(密着性×)PP、PE、メラミン、エポキシ、フェノール等 耐熱温度(℃) 90 主な用途 プラスチック 指触乾燥時間(分) 約10(25℃) 表面抵抗率(Ω/sq) 約1.0(30μm厚) 硬化時間(時間) 約5~6(25℃) 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗布面積(m2 /本) 約1.0(20μm厚)
導電塗料スプレー缶 ポリカーム (3件のレビュー) ¥ 2,198~税込 ¥ 2,418~
1本(300mL)ほか
当日出荷 から 3日以内出荷
発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで静電気対策ができます。カーボンタイプのアルコール系導電塗料です。
用途 実験、試作、製造現場での静電気対策防止に 色 灰黒 主な用途 発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック 特性 静電気対策用 成分 アクリル系 表面抵抗率(Ω) 約500以下/□(50~70μm厚) 指触乾燥時間(分) 約15(25℃) 乾燥時間(時間) 硬化:約12~24(25℃) 適合 発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー) 耐熱温度(℃) 90 塗布面積(m2 /本) 約0.25(50μm厚で約500mm×500mm) 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 120mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
楽器用水溶性導電塗料タッチアップペン ポリカーム 当日出荷
エレキギター専用のノイズ対策導電塗料。カーボングラファイト配合のアルコール系水溶性導電塗料筆付きタッチアップペンです。
用途 エレキギター専用のノイズ対策 成分 アルコール系 水溶性 色 黒 適合材 エレキギターなどのキャビティ 主な用途 エレキギター専用のノイズ対策 指触乾燥時間(分) 約15(室温25℃) 表面抵抗率(Ω/sq) 約10(膜厚35μm) 硬化時間(時間) 約12~24(室温25℃) 危険等級 Ⅱ 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 16mL 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 エレキギター専用ノイズ対策 危険物の性状 水溶性
導電塗料スプレー缶 フレキシブル銀銅 ポリカーム ¥ 4,798~税込 ¥ 5,278~
1本(300mL)
当日出荷
伸縮性があり、曲げや衝撃に強い導電性皮膜を形成します。銀銅タイプの溶剤系導電塗料スプレーです。
用途 主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 仕様 電磁波シールド性能:約58.8~71.4db (1MHz~1GHz) 成分 溶剤系 アクリル系 色 灰茶 耐熱温度(℃) 約90 適合材 軟質塩ビ・紙・布・木・一般プラスチックなど 主な用途 主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 指触乾燥時間(分) 約15(室温25℃) 表面抵抗率(Ω/sq) 0.29(膜厚60μm) 硬化時間(時間) 約12~24(室温25℃) 危険等級 Ⅱ 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 120mL RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 電磁波シールド 危険物の性状 非水溶性
導電塗料スプレー缶 ポリカーム ¥ 8,898~税込 ¥ 9,788~
1本(300mL)ほか
当日出荷 から 3日以内出荷
発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀タイプのアルコール系導電塗料です。
用途 実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に 色 シルバー 主な用途 発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック 特性 電磁波シールド用 成分 アクリル系 表面抵抗率(Ω) 約1以下/□(30~50μm厚) 指触乾燥時間(分) 約15(25℃) 乾燥時間(時間) 硬化:約12~24(25℃) 適合 発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー) 耐熱温度(℃) 90 塗布面積(m2 /本) 約1(30μm厚) 仕様 電磁遮蔽率:100MHz~1GHz 60dB以上(KEC法 電界) 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 129mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
導電塗料スプレー缶 ポリカーム (2件のレビュー) ¥ 2,298~税込 ¥ 2,528~
1本(300mL)ほか
当日出荷 から 3日以内出荷
発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで静電気対策ができます。カーボンタイプのアルコール系導電塗料です。
用途 実験、試作、製造現場での静電気対策防止に 付属品 延長ノズル15cm 成分 アクリル系 適合 発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー) 色 灰黒 耐熱温度(℃) 90 表面抵抗率(Ω) 約500以下/□(50~70μm厚) 主な用途 発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック 指触乾燥時間(分) 約15(25℃) 危険等級 Ⅱ 乾燥時間(時間) 硬化:約12~24(25℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 120mL RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 静電気対策用 危険物の性状 水溶性 塗布面積(m2 /本) 約0.25(50μm厚で約500mm×500mm)
導電塗料スプレー缶 銀銅 ノズル付 ポリカーム ¥ 5,898~税込 ¥ 6,488~
1本(300mL)ほか
当日出荷 から 3日以内出荷
ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。
用途 実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 色 茶褐色 特性 導電 主な用途 プラスチック 耐熱温度(℃) 85 指触乾燥時間(分) 約5~10(25℃) ノズル長(cm) 15(付属) 表面抵抗率(Ω/sq) 約0.2(30μm厚) 硬化時間(時間) 約3(25℃) 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗布面積(m2 /本) 約1.0(20μm厚)
プライマースプレー缶 ポリカーム ¥ 1,898~税込 ¥ 2,088~
1本(300mL)ほか
当日出荷 から 3日以内出荷
Polycalm導電塗料スプレー缶専用のプライマースプレー缶です。密着性の悪いPPやナイロン、エンジニアリングプラスチックや金属にいたるまで、お手軽に密着用下塗り材としてお使いいただけます。
用途 スプレー缶でお手軽に下塗り密着処理 適合 (密着性〇)PP、6ナイロン、PBT、PPS、亜鉛鋼板、アルミ (密着性△)PE 色 乳半色 主な用途 PP・ナイロン・エンジニアリングプラスチック・金属 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 144mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
導電塗料スプレー缶 銀銅 ポリカーム ¥ 5,798~税込 ¥ 6,378~
1本(300mL)ほか
当日出荷 から 5日以内出荷
ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。
用途 実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 色 茶褐色 特性 導電 主な用途 プラスチック 耐熱温度(℃) 85 指触乾燥時間(分) 約5~10(25℃) 表面抵抗率(Ω/sq) 約0.2(30μm厚) 硬化時間(時間) 約3(25℃) 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗布面積(m2 /本) 約1.0(20μm厚)
工業用導電塗料 楽器用 ポリカーム ¥ 9,998~税込 ¥ 10,998~
1本(1kg)ほか
当日出荷 から 3日以内出荷
エレキギター専用のノイズ対策導電塗料。カーボングラファイト配合のアルコール系水溶性導電塗料です。
用途 エレキギター専用のノイズ対策 成分 アルコール系 水溶性 色 黒 適合材 エレキギターなどのキャビティ 主な用途 エレキギター専用のノイズ対策 指触乾燥時間(分) 約15(室温25℃) 表面抵抗率(Ω/sq) 約10(膜厚35μm) 硬化時間(時間) 約12~24(室温25℃) 危険等級 Ⅱ 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 エレキギター専用ノイズ対策 危険物の性状 水溶性
導電塗料スプレー缶 多用途銀銅 ポリカーム ¥ 5,898~税込 ¥ 6,488~
1本(300mL)ほか
当日出荷 から 3日以内出荷
一般的なプラスチックの他、PBTやPPSなどのエンジニアリングプラスチック、ガラスや金属にも密着いたします。
電磁波シールドとしては、特に高周波(ミリ波)帯域で高い遮蔽効果を発揮いたします。
用途 一般的なプラスチック、エンジニアリングプラスチック、ガラス、金属 主な用途 プラスチック/ガラス/金属 特性 導電 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
プライマースプレー缶 ポリカーム ¥ 1,998~税込 ¥ 2,198~
1本(300mL)ほか
当日出荷 から 3日以内出荷
Polycalm導電塗料スプレー缶専用のプライマースプレー缶です。密着性の悪いPPやナイロン、エンジニアリングプラスチックや金属にいたるまで、お手軽に密着用下塗り材としてお使いいただけます。
用途 スプレー缶でお手軽に下塗り密着処理 付属品 延長ノズル15cm 適合 (密着性〇)PP、6ナイロン、PBT、PPS、亜鉛鋼板、アルミ (密着性△)PE 色 乳半色 主な用途 PP・ナイロン・エンジニアリングプラスチック・金属 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 144mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
非硬化型粘土状導電性パテ ポリカーム ¥ 3,298~税込 ¥ 3,628~
1個(50g)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
油粘度の様に手で自由に成型でき、固まらず再利用可能な高導電パテです。有機溶剤や有害物を含まず安全で、揮発成分を含まないので痩せず、劣化しにくい導電性パテです。
用途 筐体の隙間からのノイズ漏れ抑制、導電性と防雨性が必要な箇所に 色 灰茶色 特性 導電 耐熱性 テスト150℃×6時間:形状・導電供に変化無し(合格 passed)テスト 200℃×6時間:表層(空気に触れている面)のみ黒化し約1kΩ、内部は変化無し。基材同士の導電性は確保よって(条件付合格 Conditional passed) 主な用途 粘土 導電性 0.2Ω、0.5Ω/□、0.05Ω・cm(JIS K6721 平行端子電極法) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
導電塗料スプレー缶 多用途銀銅 ノズル付 ポリカーム ¥ 5,998~税込 ¥ 6,598~
1本(300mL)ほか
当日出荷 から 3日以内出荷
一般的なプラスチックの他、PBTやPPSなどのエンジニアリングプラスチック、ガラスや金属にも密着いたします。
電磁波シールドとしては、特に高周波(ミリ波)帯域で高い遮蔽効果を発揮いたします。
用途 一般的なプラスチック、エンジニアリングプラスチック、ガラス、金属 主な用途 プラスチック/ガラス/金属 特性 導電 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性