カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(1)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィスサプライ(3)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(28)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,852)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- WUBEN(ウーベン)
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,581)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
商品レビュー
- 以上(76)
- 以上(81)
- 以上(81)
- 以上(82)
価格
- 1,500円以下(24,212)
- 1,500-10,000円(66,604)
- 10,000-50,000円(69,031)
- 50,000-100,000円(29,008)
- 100,000円以上(36,618)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

【L50C】充電式防水コンパクトフラッシュライト
WUBEN(ウーベン)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷USB Type-C充電式。電池残量を表示可能。エンド部自立可能。グレードIII硬質アルマイト。両面反射防止コーティング、透過率 99%、アルミ合金真空メッキ鏡面反射カップ搭載。逆接続設計、電池逆接を防ぎ、電気回路を保護します。温度センサーが本体の温度を管理し、本体が熱くなり過ぎることを防ぐ。(約55度設定)付属品USB 充電ケーブル、18650リチウムイオン充電池、防水リング(スペア)ストラップ材質アルミニウム合金色ブラック質量(g)128(電池を含む)電圧(V)2.8~4.2直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)26、(後部)26×138.6保護等級IP68連続使用時間(時間)143光源XP-L2モード切替Eco、Low、Mid、High、SOSバッテリー18650使用電池18650リチウムイオン3.7V電池寿命約500回明るさ(Lm)1200RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8(水深2m)照射距離(m)200電球の種類LED
超小型充電式フラッシュライト【G5】
WUBEN(ウーベン)¥4,198~税込¥4,618~1台ほか当日出荷から6日以内出荷超コンパクトで精巧!ジッポライターサイズのフラッシュライトです。ライト部は180度回転ヘッドを採用し、欲しい角度での照射が可能。テール部マグネットとクリップで自在に装着が可能です。明るさは最大400ルーメン、無段階調光機能搭載で必要な明るさで使用可能です。また、最大照射距離は82m。安心のIP65防塵防水仕様&7色のRGBモードを搭載し、信号灯として使用する事で夜間や悪天候時の視認性を高めることが可能です。質量(g)52.3(電池含む)連続使用時間(時間)65防塵防水性能IP65
【C3】Type-C充電コンパクトフラッシュライト1200Lm
WUBEN(ウーベン)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷Type-C充電式、シンプルで美しいボディのハンディライト。 明るさ最大1200ルーメン、照射距離最大179mの性能に加え、4段階の調光+2つの緊急モード(ストロボ・SOS)を備え、防災・防犯対策にも申し分のない性能です。 1.5m耐落下性能&IP68の防水防塵性能だから、ハードなアウトドアシーンにも安心してご使用いただけます。付属品本体、18650リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書材質(本体)アルミニウム合金質量(g)本体:73、充電池含む:123寸法L(mm)121.5本体寸法(mm)121.5×24.5保護等級防水使用電源18650リチウムイオン充電池(type-C充電式)色温度(K)6500~7500使用電池リチウムイオン電池LEDOSRAMP9×1モードHigh・Med・Low・Eco・ストロボ・SOS明るさ(Lm)1200防水保護等級IP68照射距離(m)179耐衝撃1.5m色(ボデー)ブラック電球の種類LED
【ABT5000C】26650リチウムイオン充電池
WUBEN(ウーベン)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷最新セル技術搭載の高性能充電池 大容量&超高出力で緊急充電用電池(容量5000mAh電圧3.7V最大電流20A)としての使用も可能です。質量(g)97規格名称(Li-ion):26650対応機種T80、T102、T102Pro寸法(Φ×mm)26×69充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)5000
【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)
WUBEN(ウーベン)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。仕様【電力】9.62Wh質量(g)48規格18650、【PES】有電圧(V)3.7対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35寸法(Φ×mm)18×69本数1本バッテリー容量(Ah)2.6保護回路有りバッテリー容量(mAh)2600RoHS指令(10物質対応)対応
【C2】充電式フラッシュライト
WUBEN(ウーベン)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷給電機能搭載でモバイルバッテリーとしても使用できるコンパクトサイズの充電式フラッシュライト。 軽量小型でアウトドアシーンでは高域を照らすにも手元を照らすにも便利です。 シンプルな操作性と高い防水性能、機能的なデザイン。 スマホの充電器としても使えますので、バッグに1台持ち歩き用にもおすすめです。用途モバイルバッテリーとしても使用可能なフラッシュライト付属品本体、ABD4800(21700リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書色ブラック質量(g)本体109、電池含む190使用電池21700リチウムイオン充電池(付属)×1または18650リチウムイオン充電池防塵防水性能IP68LEDLuminus SST40 × 1耐衝撃性能1.5mモードTurbo、High、Med、Low、Eco(ボタン長押しで切替)+ストロボ・SOS光度(cd)3200明るさ(Lm)最大2000供給電源typeC(本体へ直接)照射距離(m)最大130直径×長さ(mm)29×128.6電球の種類LED
ハンディフラッシュライト【V6】
WUBEN(ウーベン)¥3,998税込¥4,3981台欠品中硬質アルマイト仕上げの高級感のあるボディ、コンパクトなハンディライトでありながら超高輝度OSRAM P9 LEDを採用し、明るさは最大1300ルーメン。3段階調光とストロボ及びSOS発光機能を搭載した防犯防災にもオススメのライトです。Type-C充電で手軽です。約3時間でフル充電、バッテリーインジケーターは起動時に電池残量を表示するので、充電不足の心配もありません。付属品V6本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書寸法(mm)長さ125.8×直径25.4質量(g)125(電池含む)バッテリー18650リチウムイオン充電池充電時間USB-C (充電約3時間)防塵防水性能IP65LEDOSRAM P9 LED × 1個搭載明るさ(Lm)High:1300、Med:410 、Low:70、Eco:5 、ストロボ:1300、SOS:100照射距離(m)最大225落下耐久(m)1.5
【G2】500Lm充電式キーライト
WUBEN(ウーベン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷超小型のキーホルダーライトです。わずか28gで明るさは最大500ルーメンと強力。 本体背面にクリップを搭載、ベルトや帽子のつばなどに素早く簡単に装着できます。 キーホルダー部はワンタッチで着脱可能でクリップ使用時もスマートでスッキリ。 テールマグネット付で、マグネットで固定しての使用も可能。 type-C充電式で繰り返し使用できます。付属品本体、キーチェーン&バックホールドクリップ、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書質量(g)28(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58.5×27×9.2使用電池内蔵充電池防塵防水性能-LEDOSRAM P9 LED×1耐衝撃性1.5mモードTurbo-High-Med-Low-Moon充電方式Type-C充電明るさ(Lm)最大500照射距離(m)最大45電球の種類LED輝度(cd/m2)540
【FU8】LEDヘッドライト
WUBEN(ウーベン)(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷明るさ最大1200ルーメンのLEDヘッドライト。照射角100度、ヘッド可動式です。メインライトには4つの明るさモード選択と3つのフラッシュライトモードがあります。サブライトは白・赤・赤点滅と切替可能。材質アルミ合金製質量(g)102(電池含)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×26×33連続使用時間(時間)500モード切替4使用電池Li-ion18650防塵防水性能IP68充電時間(時間)3LEDOSRAM P9 × 1電源タイプ充電式充電可能回数500回(20%減少)アズワン品番64-8886-99明るさ(Lm)1200照射距離(m)最大125電球の種類LED落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
【ABF920R】14500リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き)
WUBEN(ウーベン)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷14500リチウムイオン充電池です。本商品はUSB Type-C充電ポートを搭載し、このポートにお手持ちのType-Cケーブルを挿すことで直接充電可能です。質量(g)22規格14500、【PES】有電圧(V)3.7対応機種E05、i05、I331、E348、H5寸法(Φ×mm)14.5×50本数1本バッテリー容量(Ah)0.92保護回路有りバッテリー容量(mAh)920RoHS指令(10物質対応)対応最大放電電流(A)5
【AS5】ベルトポーチ(フラッシュライトケース)
WUBEN(ウーベン)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681台当日出荷WUBEN L50、TO46R、TO40Rに対応したケース。 ベルトに装着でき、専用電池ポケット付きなのでスペア電池も持ち歩き可能。色ブラック対応商品L50、L50S、TO40R、TO46R、E10、C3サイズ(mm)157×34.5RoHS指令(10物質対応)対応
【ABD4800R】21700リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き)
WUBEN(ウーベン)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷21700リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。仕様【電力】17.76Wh質量(g)72.3規格21700、【PES】有電圧(V)3.7対応機種A20、A22、L1、C2、TO50R寸法(Φ×mm)21.6×76.1本数1本バッテリー容量(Ah)4.8保護回路有りバッテリー容量(mAh)4800RoHS指令(10物質対応)対応
【E7】マグネット付マルチLEDライト
WUBEN(ウーベン)(3件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ヘッドバンドから外すとミニライトとして使用できる2WAY仕様のヘッドライトです。超広範囲照射、照射角180°で足元から頭上まで景色全体の照射が可能です。ミニライトは高機能クリップ、底部強力マグネット搭載で胸ポケット等に挟んでの使用や、車ボンネットに留めて作業灯としても使用可能です。Type-C充電、IP68の防水仕様で便利にご使用いただけます。付属品E7本体、Type-C充電ケーブル、ABJ1100C(18350リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン×2、取扱説明書色ブラック質量(g)電池含まず:54、電池含む:80連続使用時間(時間)60使用電池18350リチウムイオン充電池寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)60.6×24×28.01防塵防水性能IP68LEDOSRAM P9×2耐衝撃性1.5mモードTurbo-Higt-Med-Low-Strobe-SOS明るさ(Lm)最大1800照射距離(m)最大:132電球の種類LED
【PEETPEN C6】LEDハンディライト
WUBEN(ウーベン)¥3,498税込¥3,8481本当日出荷Type-C充電または単3乾電池の2電源で使える手のひらサイズのLEDハンディライトです。明るさ最大800ルーメン、最大照射距離221m。伸縮式フォーカス機能搭載でワイドビーム・スポットビームに調節が可能です。フォーカス時ヘッド部の透けるレンズカバーにより手元が照らされランタンとしても使用可能です。付属品本体、14500Li-ion充電池、ストラップ、Type-Cケーブル、取扱説明書質量(g)64.9(電池含む)電源14500Li-ionまたは単3乾電池直径×長さL(Φmm×mm)26(ヘッド部)/21.5(テール部)×95.1色温度(K)8000~9000LED5050LED×1耐衝撃性1mモードHigh800lm/Med200lm /Low10lm/Strobe充電方式Type-C明るさ(Lm)800防水性IPX4照射距離(m)最大:221電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
【T1】2000Lm小型充電式ライト
WUBEN(ウーベン)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷米国LUMINUS SST40LED搭載の明るさ最大2000Lm、最大照射距離498mのハンディタイプのフラッシュライト。 防塵防水IP68相当でアウトドアキャンプや災害時等のハードな使用にもおススメ。 明るさメモリー機能のあるアウトドアモードと明るさメモリー機能無しのタクティカルモードと2つの照射モードをワンクリック切替で使用可能。 特許取得済みのタクティカルテールスイッチはワンタッチで切替が出来、厚手の手袋をはめても操作が簡単な仕様です。付属品本体、18650リチウムイオン充電池、ランヤードパラコード、防水パッキン×2(スペア)、type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書長さ(mm)162色ブラック質量(g)165(電池含まず)、215(電池含む)奥行(mm)40使用電池18650リチウムイオン充電池×1防塵防水性能IP68LEDLUMINUS SST40×1耐衝撃性1.5mモードHigh-Med-Low-Eco-ストロボ-SOS充電方式Type-C充電式明るさ(Lm)最大2000照射距離(m)最大498電球の種類LED輝度(cd/m2)62013
フラッシュライト X4
WUBEN(ウーベン)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷高性能LEDを4つ搭載したメインライトで最大1500lmの明るさを実現したコンパクトフラッシュライトです。ワイドビームとスポットビームを同時に照射することができるので、広い視認性と長距離での精度の両方が求められる環境での使用に最適。また、サイドライトは柔らかな白色灯と7光色のRGBモードを搭載することにより、夜間の読書灯や緊急時の信号灯や点滅等などシーンに必要な照射が可能です。IP65防塵防水性能、手軽に使用できるType-C充電の大容量バッテリーを備えたコンパクトで高性能なフラッシュライトです。付属品本体、18650リチウムイオン充電池、Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書質量(g)電池含む141(電池含まず91)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37.3×6.3×95.7連続使用時間(時間)メインライト:285、サイドライト:720使用電池18650リチウムイオン充電池(3350mAh)×1防塵防水性能IP65LEDメインライト:LED×4、サイドライト:白色×6・RGB×1耐衝撃性1mモードメインライト:Turbo~Moon、サイドライト:白色光100~1lm、RGBモード、ビーコン、点滅明るさ(Lm)(最大)メインライト:1500、サイドライト白色:100、RGBモード:10、ビーコン:10、点滅モード:10照射距離(m)最大:メインライト205
ヘルメットクリップ4個セット
WUBEN(ウーベン)¥589税込¥6481セット(4個)当日出荷ヘッドライトをヘルメットに固定するためのヘルメットクリップです。ヘッドバンドをゴムホルダーに通し、ヘルメットの淵にクリップで固定します。作業中ヘルメットからライトがずれることなく安定した使用が可能になります。※本商品はヘルメットクリップのみの販売となり、ヘッドライト等は付属しておりません。材質ABS樹脂寸法(mm)全長48×クリップ部径16、ゴム部ホルダー高さ約7
LEDペンライト【PL01】
WUBEN(ウーベン)¥3,398税込¥3,7381本6日以内出荷ペンサイズとは思えない圧倒的な明るさ!明るさ最大650lm、最大照射距離110m、最大点灯時間125時間の圧倒的スペック。胸ポケットに挿して所持、キャップに挟んで使用できる双方向クリップを搭載。IP68防水性能落下耐性2mでタフな使用にも耐える1本です。付属品本体、防水パッキン×2、ストラップ、Type-C充電ケーブル、ABK600R(10880リチウムイオン充電池)、取扱説明書材質航空機用アルミニウム合金質量(g)45(電池含む)、本体のみ27.7直径×長さL(Φmm×mm)15×134.9連続使用時間(時間)最大125使用電源10880リチウムイオン充電池1本または単4乾電池2本防塵防水性能IP68(水深2m1時間)照射モードHigh-Med-Low-MoonLED315DLED×1耐衝撃性能2m光度(cd)3000明るさ(Lm)最大650光色昼白色(5000K)CRI>90自然光照射距離(m)最大110充電端子Type-C(5V1A約1.5-2時間)
【X1Pro】12300lm高輝度フラッシュライト
WUBEN(ウーベン)¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷明るさ最大12300lm、最大照射距離410m!闇を切り裂き奥まで昼のように照らす圧倒的な光!片手に収まる扱いやすいサイズ感と超軽量383g(電池含む)、エッジを効かせたデザインの最強フラッシュライトです。9600mAhバッテリーは、スマホやアクションカメラなどの機器へ充電も可能です。付属品本体、ベルトポーチ、ABD4800(21700リチウムイオン充電池)×2、Type-C充電ケーブル一体型ストラップ、スペアネジ(冷却ファン用)×4、取扱説明書仕様カンデラ(cd):4025寸法(mm)長さ59.6×幅29.5×高さ138質量(g)383(電池含む)、242(電池含まず)電源21700リチウムイオン充電池×2(Type-C充電)連続使用時間(時間)最大:455LEDCREE XHP50.3×4,CREE XHP50.3HI 1モードスポットライト、 ワイドライト、スポットライト+ワイドライト:Turbo/High/Med/Low/Eco/Strobe/SOS明るさ(Lm)最大:12300防水性IP65準拠/耐衝撃:1m照射距離(m)最大:410
【A22】Type-C充電高輝度フラッシュライト4500Lm
WUBEN(ウーベン)¥19,980税込¥21,9781台欠品中明るさ最大4500ルーメン。 HA-3ミリタリーグレードの表面硬化処理で高さ1.5mからの落下衝撃耐性のタフさ、アルミ合金真空メッキの艶のある表面反射カップを搭載した最強のフラッシュライト。 LED素子は世界最先端のLED企業米国CREE社製の「XHP70.2 LED」を採用。 CREE会社は民需・官需問わず様々な市場製品を広く展開している世界最先端のLED企業。 USB TYPE-Cケーブルで充電。急速充電OK、安全チェック機能が付いたスマート充電回路を内蔵し、便利に、速く、安全に充電可能です。 防塵防水等級はIP68。完全に水中に浸しても懐中電灯の機能に影響 しません。アウトドアはもちろん地震などの防災への備えにも安心。付属品21700リチウムイオン充電池、18650リチウムイオン充電池アダプタ 、ポーチ、ストラップ、防水パッキン(スペア) ×2、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書 × 1質量(g)本体:146/充電池含む:218寸法(Φmm×Lmm)44.5×135保護等級防水連続使用時間(時間)約120LEDCREE XHP70.2 × 1モードHigh(400~250Lm)、Med(150Lm)、Low(50Lm)、Moon(1Lm)、SOS光度(cd)21000明るさ(Lm)4500使用時間(時間)High(10分~1.5)、Med(3)、Low(7)、Moon(80)防水保護等級IP68照射距離(m)290耐衝撃1.5m色(ボデー)ブラック
【H4】LEDヘッドライト
WUBEN(ウーベン)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷明るさ最大800ルーメン、最大照射距離66m。スポットとワイドのデュアルLEDヘッドライト。ライトヘッドは90°の角度調節が可能なため、手元など欲しい角度での照射が可能です。眼球の暗順応をもっとも妨げない赤色補助ライトを搭載。充電池または乾電池での使用も可能、手をかざすだけでON/OFFできるセンサーモードを搭載。軽量コンパクト設計&IP68防塵防水等級で使い勝手の良い1台です。付属品H4本体、高通気性ヘッドバンド、Type-C充電ケーブル、リチウムイオン充電池(403010U-ABM1700R)、取扱説明書質量(g)80(電池含む)電源専用リチウムイオン充電池×1または単4乾電池×3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.5×46×39.2色温度スポットライト:昼光色6500K、ワイドライト:白色4000K防塵防水性能IP68LEDスポットライト×1、ワイドライト×1、赤色光×1モード◇Turbo=800~350lm/約1min-2.3h ◇スポット&ワイド:High=300lm/3h・Med=150lm/5h・Low=15lm/33h ◇赤色:常時点灯=15lm/18h・ビーコン=15lm/90h・SOS=15lm/26h充電方式Type-C光度(cd)カンデラ:1089明るさ(Lm)最大800照射距離(m)最大66耐衝撃1.2mエコロジー商品省エネ
ストラップ
WUBEN(ウーベン)¥589税込¥6481本欠品中フラッシュライトの機種を問わず使用できるストラップです。スライドストッパー付きで手首に締めて使用できるので落とす不安がありません。※本商品はストラップのみの販売です。フラッシュライト等の付属はありません。材質ポリアセタール、ポリエステル、ナイロン寸法(mm)9×5×225
【E7TUBE】E7専用延長管
WUBEN(ウーベン)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷バッテリー延長管を装着することができ、18650リチウムイオン充電池に変更することができ、点灯時間の延長が可能です。※保護回路付き長さ40mmの18350リチウムイオン充電池を追加可能です。またはWUBEN純正18650リチウムイオン充電池と交換してください。
...