カテゴリ
- オフィスサプライ(7)
- オフィス家具/清掃用品(91)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(6)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,848)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(6)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- ライフオンプロダクツ
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- SMC(201,257)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(75)
- 以上(79)
- 以上(79)
- 以上(80)
価格
- 1,500円以下(24,207)
- 1,500-10,000円(66,683)
- 10,000-50,000円(69,030)
- 50,000-100,000円(29,008)
- 100,000円以上(36,618)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ラウンドミニデスクファン 首振り機能付き
ライフオンプロダクツ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から10日以内出荷左右自動首振り機能付き!充電式なので設置場所も自由!前ガードが取り外せるのでお掃除も楽々セット内容本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体/ABS、羽根/PP消費電力(W)8.5電源DC5V 1.7A羽根枚数5電源コード(m)USBコード 約0.8(Type-C)バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1800mAh風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)4.5風向左右合計 約60°(自動)、上向き 約30°(手動)ハネ径(mm)約88首振りあり使用時間(時間)満充電時の合計:約3(強)~9.5(弱)、2.5(強)~5(弱)首振り時
ペルチェ冷却機能コンパクトネックファン アッシュグレー
ライフオンプロダクツ¥5,360税込¥5,8961個5日以内出荷首筋部分にある冷却プレートとファンの風で、冷感と涼感を得られるネックファンです。汗をかきやすい首元を直接冷やすため、蒸し暑い日でも快適に。 アームをお好みの長さに調節できるロール式を採用しました。襟に合わせて長さを調節でき、ファンを使わないときは巻いてコンパクトに収納できます。 シリコン製のアームは360°調節可能。お好きな方向へ風を送ることができます。用途手が離せないときの猛暑対策に。寸法(mm)580×50×80色アッシュグレー質量(g)270消費電力(W)3.5電源DC5V 0.7Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)5充電池タイプリチウムイオンポリマー電池 3.7V 2400mAh 8.88Wh使用時間(時間)【満充電時】約ファン:2(強)~6(弱) ファン+冷却モード:1(強)~1.5(弱) 冷却モードのみ:2
ペルチェ冷却機能襟エアーファン リリーホワイト
ライフオンプロダクツ¥3,640税込¥4,0041個5日以内出荷襟元に装着し、服の中に直接送風する爽快さで人気の襟エアーファンに、冷却プレート付きが登場しました。蒸し暑い猛暑日も、冷感と涼感で瞬時にリフレッシュできます。用途手が離せないときの猛暑対策に。寸法(mm)49×36×98色リリーホワイト質量(g)85消費電力(W)2電源DC5V 0.4Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)4.5充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh使用時間(時間)【満充電時】約2.5(強)~8(弱) 冷却モード:1
オートディスペンサー フォームタイプ
ライフオンプロダクツ¥3,030税込¥3,3331個5日以内出荷本体ノズル下部にある赤外線センサーに手をかざすだけで、まるでホイップのようなふわふわの泡が出てきます。お子様の手洗いがより一層楽しくなります。 スイッチにタッチするだけでお好みの量へ調節できます。「ハンドソープの使用量を節約したい」や「しっかり洗いたい」の要望に応えた2段階調節機能。 稼働は単三電池4本で、コンセントのない場所でも設置可能。電池を入れるだけですぐにご使用いただけます。用途オフィスやご自宅で、感染症対策に。仕様【吐出時間】約1-1.5秒セット内容本体、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)75×110×190質量(g)204電源単三型アルカリ乾電池(別売)吐出量2段階(弱/強)対応【洗剤】泡ハンドソープタンク容量(mL)320防水性IPX4
ターボクリップファン スモーキーブルー
ライフオンプロダクツ¥3,640税込¥4,0041個5日以内出荷狭い場所でもクリップで挟んで設置できると人気のファンが、ターボを搭載し大風量になって新登場。左右上下の風向調節と4段階風量切替が可能で、欲しい箇所へ送風が可能です。用途オフィスや洗面所の暑さ対策に。寸法(mm)144×145×180色ブルーグレー質量(g)450消費電力(W)8.5電源DC5V 2Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750機能【オートオフ】約7時間風量調整4段階(弱/中/強/ターボ)充電時間(時間)6充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 3000mAh風向上下合計155°、左右合計360°(手動)使用時間(時間)【満充電時】約1.5(ターボ)~11(弱)
Nordic Collection 倒れてもこぼれにくいリードディフューザー
ライフオンプロダクツ¥4,480税込¥4,9281個5日以内出荷倒れてもこぼれにくい特許構造の液漏れ防止キャップ付きリードディフューザーです。スモークガラスに天然ウッドリングを合わせた北欧デザインで、玄関や棚などどんな空間にも自然に馴染みます。約430mlの大容量オイルで香りを長く楽しめます。レモンソルベを彷彿させる香りに華やかなジャスミンとレッドカラントを重ね、瑞々しい甘さが漂うフルーティジャスミンです。用途オフィス等、人の出入りが多い場所に。セット内容ボトル(フレグランスオイル入)、リードスティック×6、ウッドリング、液漏れ防止キャップ寸法(mm)84×84×181容量(mL)430質量(g)930主成分溶剤、香料香りフルーティジャスミン有効期間約6ヶ月リード(mm)360危険物の類別非危険物
Nordic Collectionリードディフューザー Desire ブラックアンバー/クリアエアー/シーアイランドコットン
ライフオンプロダクツ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷どんなお部屋にも馴染むナチュラルカラーのリードディフューザーです。ボトルの全長は約22cm、リードを含めると全長は約50cm、シンプルな存在感でお部屋のアクセントにパッケージボックスは円柱型でこちらも高級感があります。パッケージボックスを一緒に置くことでインテリア性を高めます。芳香期間は約6ヶ月。長く香りをお楽しみ頂けます。用途華やかな香りとシンプルな存在感でお部屋のアクセントに。セット内容ボトル(フレグランスオイル入)、ウッドリング、リードスティック×10寸法(mm)63×63×220質量(g)725内容量(mL)430主成分DPG、香料有効期間約6ヶ月リード(mm)約500危険物の類別非危険物
カラビナ付きハンディファン
ライフオンプロダクツ¥979税込¥1,0771個7日以内出荷から8日以内出荷付属のカラビナ利用で鞄にかけたり、自立させデスクファンにも活用可能な便利なハンディファン!付属のネックストラップで首掛けOK!セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体/ABS、羽根/PP消費電力(W)5.5電源DC5V 1.1A羽根枚数7電源コード(m)USBコード 約0.75(Type-C)バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAh風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3ハネ径(mm)約50使用時間(時間)満充電時の合計:約1.5(強)~6.5(弱)リズム風有
充電式2wayクリップライトファン
ライフオンプロダクツ¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷から6日以内出荷クリップとスタンドの2Way仕様。上下合計360°、左右合計360°の風向調整が可能(手動)。使いやすさが嬉しいネックストラップ。3段階風量にリズム風モードも搭載(使用シーンに合わせてお好みの風量が調節できる弱、中、強の風量に、自然な風で涼んでいただけるリズム風モードも搭載しました。)。意図しない誤動作を防ぐ、ダブルクリック式を採用(ボタンを2回クリックすると電源ONになるダブルクリック式を採用。)仕様調光切替2段階(弱/強)セット内容本体、USBコード(Micro-USB)、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、羽根:PP厚さ(mm)クリップの挟める厚さ:最大35質量(g)350奥行(mm)クリップ:50消費電力(W)3.5電源DC5V 1Aコード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)羽根枚数5枚羽根(Φmm)100機能オートオフ:なし風量3段階(弱・中・強)保証期間1年充電時間(時間)約4.5充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh風向上下合計360°(手動)、左右合計360°(手動)サイズ(mm)155X103X200使用時間(時間)満充電時の合計:2(強)~3.5(弱)
...