オートディスペンサー フォームタイプ
本体ノズル下部にある赤外線センサーに手をかざすだけで、まるでホイップのようなふわふわの泡が出てきます。お子様の手洗いがより一層楽しくなります。 スイッチにタッチするだけでお好みの量へ調節できます。「ハンドソープの使用量を節約したい」や「しっかり洗いたい」の要望に応えた2段階調節機能。 稼働は単三電池4本で、コンセントのない場所でも設置可能。電池を入れるだけですぐにご使用いただけます。
- 用途
- オフィスやご自宅で、感染症対策に。
- 仕様
- 【吐出時間】約1-1.5秒
- セット内容
- 本体、取扱説明書(保証書付)
- 寸法(mm)
- 75×110×190
- 質量(g)
- 204
- 電源
- 単三型アルカリ乾電池(別売)
- 吐出量
- 2段階(弱/強)
- 対応
- 【洗剤】泡ハンドソープ
- タンク容量(mL)
- 320
- 防水性
- IPX4
- 内容量
- 1個
注意
※泡タイプ以外に使用しないでください。日用品 の新着商品
カテゴリ































