ペルチェ冷却機能襟エアーファン リリーホワイト
襟元に装着し、服の中に直接送風する爽快さで人気の襟エアーファンに、冷却プレート付きが登場しました。蒸し暑い猛暑日も、冷感と涼感で瞬時にリフレッシュできます。
- 用途
- 手が離せないときの猛暑対策に。
- 寸法(mm)
- 49×36×98
- 色
- リリーホワイト
- 質量(g)
- 85
- 消費電力(W)
- 2
- 電源
- DC5V 0.4A
- コード長さ(mm)
- 【電源】USBコード(Type-C):約750
- 風量調整
- 3段階(弱/中/強)
- 充電時間(時間)
- 4.5
- 充電池タイプ
- リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
- 使用時間(時間)
- 【満充電時】約2.5(強)~8(弱) 冷却モード:1
- 内容量
- 1個
注意
※強い衝撃を与えないでください。小型扇風機 の新着商品
カテゴリ


































