モバイルバッテリーAC対応電動ファン付きウェア ベストセットDiVaiZ当日出荷
ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエアベストセットです。サラッとした素材で着心地良好です。裏PAコーティングを施し、暑さからの解放を実感できます。取り込んだ風が漏れにくく体に循環しやすい構造です。背中ダクト・風漏れ防止裾パイピング仕様です。左胸ファスナーポケット、両脇外ポケット(内側ケーブル通し穴付き)付き、服を開かずバッテリー確認・操作可能です。
用途夏場のワークウェア。仕様補強材入りスイッチ付高耐久接続USBケーブル付材質ポリエステル100%,裏透明コーティング色No.26(シルバー)連続使用可能時間【強】約3時間,【中】約4時間,【弱】約6時間バッテリー容量(mAh)電池容量5000出力切替3段階(5V/4V/3.5V)
ハーネス対応電動ファン付きウェア(フード付き・ハイバック仕様) ベストセットDiVaiZ当日出荷
ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエアベストセットです。ハイバック仕様。裏チタン加工により、赤外線・紫外線を遮断し、衣類内部の温度上昇を抑えます。ランヤード取り出し口付きです。背中の上側に開口部を設けることで、Y型・X型フルハーネス安全帯を着用してもファンの通気口を妨げないです。
用途夏場のワークウェア。タイプフードベストタイプファン厚さ50mm・直径107mm・重さ約97g、最大風量:47リットル/秒、羽根の枚数5枚、ファン寿命約1000時間、出力切替3段階(スイッチ付 USBケーブル)
ハーネス対応電動ファン付きウェア 半袖セットDiVaiZ当日出荷
ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエア半袖セットです。風を巡らせるため裏チタンコーティングを施したEFウェアで、ハーネスにも対応しています。チタンコーティングにより、遮熱・UVカット(UPF50)性能を有します。
用途夏場のワークウェア。材質【ウエア】ナイロン100%(裏チタンコーティング)厚さ(mm)【ファン】38色No.804(ブラック)質量(g)【ファン】100【モバイルバッテリー】110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【モバイルバッテリー】90×63×13.5充電時間約3時間(2Aアダプター使用時)ファン外径(Φmm)106連続使用可能時間「強」約3時間 / 「中」約4時間 / 「弱」約6時間バッテリー容量(mAh)5000ファン90mm服穴径対応 / 補強材入りスイッチ付高耐久接続USBケーブル付最大風量(L/sec)47
チタンカモフラベストDiVaiZ翌々日出荷から4日以内出荷
裏チタンコーティングで、風が衣服内をめぐるファン対応ウェアです。風を巡らせるため裏チタンコーティングを施したEFウェアです。チタンコーティングにより、遮熱・UVカット(UPF50)性能を有します。
用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100+裏チタンコーティング
ハーネス対応電動ファン付きウェア(脱着可能フード付き・ハイバック仕様) ベストセットDiVaiZ当日出荷
ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエアベストセットです。遮熱チタンコーティングで熱反射・体温上昇を抑制。UPF50+で紫外線カット、日焼け防止。脱着式フードで環境対応力UP。肩刺し子補強とハイバック仕様で現場の動きに対応。ハーネスランヤード取り出し口+ベルトホルダー付き。
用途夏場のワークウェア。タイプフードベストタイプファン厚さ50mm・直径107mm・重さ約97g、最大風量:47リットル/秒、羽根の枚数5枚、ファン寿命約1000時間、出力切替3段階(スイッチ付 USBケーブル)
電熱長袖インナーDiVaiZ(1件のレビュー)当日出荷
オンからオフまで対応する汎用性の高い長袖ジャケットです。普段着使いとしてもおしゃれに使え、軽量で着膨れしない適度な中わた入りで、裏シレー加工により気密性に優れています。電熱線はスピード発熱に優れる東レ(日本製)カーボンファイバーを使用しています。背中上部と腰付近の2箇所に電熱シートを内蔵。出力5V/2.0~3.0AのUSBモバイルバッテリーの差込に対応しています。欧州安全基準、CEマーク/RoHS指令適合の電熱線+スイッチ採用です。
用途ワークウェア(電熱ウェア)。種別長袖Tシャツ色ブラック混率(%)表地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100機能軽量・発熱・防寒温度調節範囲(℃)(弱)約35・(中)約45・(強)約55