ハーネス対応電動ファン付きウェア(脱着可能フード付き・ハイバック仕様) ベストセット

ハーネス対応電動ファン付きウェア(脱着可能フード付き・ハイバック仕様) ベストセット - DiVaiZハーネス対応電動ファン付きウェア(脱着可能フード付き・ハイバック仕様) ベストセット - DiVaiZハーネス対応電動ファン付きウェア(脱着可能フード付き・ハイバック仕様) ベストセット - DiVaiZハーネス対応電動ファン付きウェア(脱着可能フード付き・ハイバック仕様) ベストセット - DiVaiZハーネス対応電動ファン付きウェア(脱着可能フード付き・ハイバック仕様) ベストセット - DiVaiZハーネス対応電動ファン付きウェア(脱着可能フード付き・ハイバック仕様) ベストセット - DiVaiZハーネス対応電動ファン付きウェア(脱着可能フード付き・ハイバック仕様) ベストセット - DiVaiZハーネス対応電動ファン付きウェア(脱着可能フード付き・ハイバック仕様) ベストセット - DiVaiZ

ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエアベストセットです。
遮熱チタンコーティングで熱反射・体温上昇を抑制。
UPF50+で紫外線カット、日焼け防止。
脱着式フードで環境対応力UP。
肩刺し子補強とハイバック仕様で現場の動きに対応。
ハーネスランヤード取り出し口+ベルトホルダー付き。

用途
夏場のワークウェア。
タイプ
フードベストタイプ
ファン
厚さ50mm・直径107mm・重さ約97g、最大風量:47リットル/秒、羽根の枚数5枚、ファン寿命約1000時間、出力切替3段階(スイッチ付 USBケーブル)
内容量
1セット
関連資料:(4.39MB)
全16種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
質量(g)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71693618900132-5A-BMNo.804(B・ブラック)M96約90×63×13117
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
当日出荷
71693627900132-5A-BLNo.804(B・ブラック)L96約90×63×13122
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
当日出荷
71693636900132-5A-BLLNo.804(B・ブラック)LL96約90×63×13127
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
当日出荷
71693645900132-5A-B3LNo.804(B・ブラック)3L96約90×63×13132
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
当日出荷
71693661900132-5A-NMNo.811(N・ネイビー)M96約90×63×13117
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
当日出荷
71693670900132-5A-NLNo.811(N・ネイビー)L96約90×63×13122
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
当日出荷
71693679900132-5A-NLLNo.811(N・ネイビー)LL96約90×63×13127
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
当日出荷
71693688900132-5A-N3LNo.811(N・ネイビー)3L96約90×63×13132
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
当日出荷
71693697900132-10A-BMNo.804(B・ブラック)M195約94.3×63.3×23.9117
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
当日出荷
71693706900132-10A-BLNo.804(B・ブラック)L195約94.3×63.3×23.9122
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
当日出荷
71693715900132-10A-BLLNo.804(B・ブラック)LL195約94.3×63.3×23.9127
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
当日出荷
71693731900132-10A-B3LNo.804(B・ブラック)3L195約94.3×63.3×23.9132
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
当日出荷
71693740900132-10A-NMNo.811(N・ネイビー)M195約94.3×63.3×23.9117
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
当日出荷
71693749900132-10A-NLNo.811(N・ネイビー)L195約94.3×63.3×23.9122
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
当日出荷
71693758900132-10A-NLLNo.811(N・ネイビー)LL195約94.3×63.3×23.9127
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
当日出荷
71693767900132-10A-N3LNo.811(N・ネイビー)3L195約94.3×63.3×23.9132
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする