ハーネス対応電動ファン付きウェア(フード付き・ハイバック仕様) ベストセット
ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエアベストセットです。
ハイバック仕様。
裏チタン加工により、赤外線・紫外線を遮断し、衣類内部の温度上昇を抑えます。
ランヤード取り出し口付きです。
背中の上側に開口部を設けることで、Y型・X型フルハーネス安全帯を着用してもファンの通気口を妨げないです。
- 用途
- 夏場のワークウェア。
- タイプ
- フードベストタイプ
- ファン
- 厚さ50mm・直径107mm・重さ約97g、最大風量:47リットル/秒、羽根の枚数5枚、ファン寿命約1000時間、出力切替3段階(スイッチ付 USBケーブル)
- 内容量
- 1セット
関連資料:(4.39MB)
全16種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
質量(g)
半袖・ベスト 空調ウェア・服 の新着商品
カテゴリ


























