カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(57)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
  • 自動車用品(39,657)
  • トラック用品(169,847)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • BAN-ZI
  • モノタロウ(5,955)
  • ホンダ(545,819)
  • MAZDA(マツダ)(216,599)
  • SMC(201,260)
  • トヨタ(140,129)
  • ミツビシ(138,054)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
  • ニッサン(87,637)
  • エスコ(69,717)
  • スズキ(67,744)
  • BIGM(丸山製作所)(66,084)
  • スバル(50,609)
  • 日野自動車(47,247)
  • Kawasaki(43,787)
  • いすゞ自動車(41,301)
  • メディアカバーマーケット(40,230)
  • オカムラ(岡村製作所)(34,937)
  • RS PRO(34,695)
  • Panasonic(パナソニック)(29,515)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
商品レビュー
  • 以上(86)
  • 以上(90)
  • 以上(90)
  • 以上(91)
価格
  • 1,500円以下(24,208)
  • 1,500-10,000円(66,625)
  • 10,000-50,000円(69,042)
  • 50,000-100,000円(29,022)
  • 100,000円以上(36,619)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
209,564件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サビキラーPRO BAN-ZI

    サビキラーPRO

    BAN-ZI(120件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1缶(200g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。 ケレン作業の手間が省けます。 水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。 鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。 施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。 亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。 錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。 上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。 シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。 サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
    用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。シルバー主な用途鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ膜厚(μm)30~40(Dry)密度1.12(20℃)使用条件(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2使用場所屋外用希釈清水危険物の類別非危険物希釈率(%)(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5指触乾燥時間(時間)(5℃)0.6、(20℃)0.4半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)4上塗塗装可能時間最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、サビ止め塗付量(kg/m2・回)0.14~0.18下地処理浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
  • 超強力サビ落とし サビハイダークイック BAN-ZI

    超強力サビ落とし サビハイダークイック

    BAN-ZI(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    吹き付けるだけでサビをみるみる落とす即効性のある除錆剤。 除錆したい物に対し、サビハイダークイックを吹き付けるだけ、それだけでサビを楽々落とせます。 速効作用により、かけてから5~10分程度でサビを分解・除去。中性の為、誰でも簡単・安全に扱えます。
    用途工具・金物、アウトドア用品、浴槽・浴室、自転車の錆落としに。コンクリート・石材の錆だれ、錆染みおとしに。容量(mL)300危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • サビキラーカラー BAN-ZI

    サビキラーカラー

    BAN-ZI(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1缶
    当日出荷から翌々日出荷
    サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。食品衛生法適合。ハケ目が付きにくく、高光沢で美しい仕上がり。
    用途鉄部全般・トタン・折板屋根・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など主な用途鉄部全般・トタン・折板屋根・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防錆
  • 錆転換塗料 サビキラープロ BAN-ZI

    錆転換塗料 サビキラープロ

    BAN-ZI(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    サビに直接塗装することでサビの再発を予防でき、匂いもほとんどありません。 水性サビ転換塗料です。 密着性に優れ亜鉛メッキへの密着も良好です。 上塗りはどんな塗料でも問題ありません。
    トラスコ品番370-0125材質特殊アクリル樹脂シルバー容量(mL)60摘要サビ転換容量(kg)0.05危険物の類別非危険物
  • サビキラーカラー艶消し BAN-ZI

    サビキラーカラー艶消し

    BAN-ZI(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1缶
    当日出荷から5日以内出荷
    サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。待望のマット色。サビキラーカラーを上回る防錆力を実現!
    用途ワイパーブレード・鉄部全般・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など主な用途ワイパーブレード・鉄部全般・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防錆
  • サビキラープロガンブラック BAN-ZI

    サビキラープロガンブラック

    BAN-ZI(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1缶
    当日出荷から翌々日出荷
    赤サビを黒サビに転換し、サビの進行を止める水性サビ転換塗料。塗膜の上にも表面が湿っていても塗装可能。上塗りは水性も油性もOK。サビの上に直接塗れます。(錆取り不要)ケレン作業の手間が省けます。従来の錆関連商品はほとんどが溶剤(油性系)であるのに対しサビキラープロはなんと水性塗料です。そのためシンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。さらに水性なのに速乾性が高い為、作業性もアップします。亜鉛メッキにも塗装が可能です。錆止めプライマーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれるありがたい機能も付いています。
    用途鉄部全般、車両の下まわり、バイク、立体駐車場など。亜鉛メッキ、ガルバニウム、アルミ、ザム鋼板などガンメタ対応材質鉄部全般、亜鉛メッキ引火点(℃)なし主な用途サビ止め膜厚(μm)30~40(Dry)使用環境温度(℃)5以上指触乾燥時間(分)5 ℃:35、20℃:25密度1.12(20℃)使用条件エアスプレー:推奨チップ No163-513~515、1次圧 3~4kg/cm2 / 2次圧 100~135kg/cm2使用場所トタン、カラートタン、鉄骨、階段、折半屋根、公園遊具、グレーチング、ビニールハウスパイプ、農機具、重機、トラクター、船舶内外部、自転車、車のシャーシ等希釈清水(水道水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)5℃:8、20℃:4特性速乾、サビ止め標準塗布量(g/m2)140~180塗装間隔最短:16時間 (5℃) 、8時間 (20℃)
  • 防錆塗料 サビキラーシルバー BAN-ZI

    防錆塗料 サビキラーシルバー

    BAN-ZI(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本ほか
    当日出荷
    弱溶剤1液型の防錆塗料です。 エポキシ樹脂とアルミの粉末を顔料とした、仕上げが良好でアルミの粉末が表面を覆い防錆力に優れています。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • サビキラープロガンブラック BAN-ZI

    サビキラープロガンブラック

    BAN-ZI(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1缶
    当日出荷
    水性サビ転換塗料のガンメタ色タイプです。 サビに直接塗装することでサビの再発を予防でき、匂いもほとんどありません。 密着性に優れ亜鉛メッキへの密着も良好です。
    ガンメタ容量(g)200使用環境温度(℃)塗装:5以上(湿度85%以下)指触乾燥時間(分)35(5℃)/20(23℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)水:0~5塗り重ね可能時間(時間)3(2度塗り)/6(上塗り水性)/8(上塗り油性)塗り面積(2回塗り)(m2)約0.56~0.71標準塗布量(kg/m2)0.14~0.18
  • BAN-ZI AID BAN-ZI

    BAN-ZI AID

    BAN-ZI(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    バンジエイドは鉄部、FRP素材、コンクリート、木部、プラスチックをはじめ、様々な腐食部分や穴のあいた箇所に貼るだけで、鉄部同様に硬化し保護する修繕・補修用シートです。 紫外線により短時間(最短35分)で硬化し、密着しながら強度を増していきます。 またポリエステル樹脂でできているため、対候性、耐水性に優れ外部環境にも適しております。 1)施工が簡単 2)施工時間が短い 3)誰でも施工できる 4)仕上がり、品質の安定性(高硬度) 5)施工後の加工・塗装ができる 6)幅広い用途
    用途橋梁、トタン、フェンス、鉄柱、ポール、タンク、配管、手すり、農機具、ビニールハウス、船舶、車両など、腐食・浸食が強く薄くなった、傷がついた、変形または穴が開いた鉄部などの補修に最適成分ポリエステル樹脂厚さ(mm)1.5~1.8(硬化後)硬化時間(分)35~60(直射日光)/60~120(曇り)主な用途鉄部、FRP素材、コンクリート、木部、プラスチック危険物の類別非危険物特性耐候性、耐水性
  • 防錆塗料 サビキラーカラー艶消し BAN-ZI

    防錆塗料 サビキラーカラー艶消し

    BAN-ZI
    5,998税込6,598
    1缶
    当日出荷
    水性のエポキシ樹脂系の錆止めと上塗りが一度にできます。 防錆力に優れ食品衛生法にも合格した安心、安全な防錆塗料です。
    材質エポキシエステル樹脂艶消し黒摘要サビ止め使用温度範囲(℃)5~80危険物の類別非危険物
  • (MH056)24V:21W:オレンジキュ 三菱ふそう

    (MH056)24V:21W:オレンジキュ

    三菱ふそう
    689税込758
    1個
    当日出荷
  • (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ 三菱ふそう

    (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • (MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう

    (MB990)REMOVER,ORN

    三菱ふそう(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • (MK387)コンデンサリレー 三菱ふそう

    (MK387)コンデンサリレー

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • 錆転換塗料 サビキラープロガンブラック ガンメタ BAN-ZI

    錆転換塗料 サビキラープロガンブラック ガンメタ

    BAN-ZI(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷
    水性サビ転換塗料のガンメタ色タイプです。 サビに直接塗装することでサビの再発を予防でき、匂いもほとんどありません。 密着性に優れ亜鉛メッキへの密着も良好です。
    材質特殊アクリル樹脂ガンメタ摘要サビ転換危険物の類別非危険物
  • (MC138)チェーン,ゲート 三菱ふそう

    (MC138)チェーン,ゲート

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • サビキラーカラー BAN-ZI

    サビキラーカラー

    BAN-ZI
    18,980税込20,878
    1缶
    翌々日出荷から6日以内出荷
    耐塩水性能1000時間を突破!サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。溶剤並みの強力な防錆効果。食品衛生法適合。ハケ目が付きにくく、高光沢で美しい仕上がり。ビキラーPROとの併用でオール水性防錆を実現します。 鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。指触乾燥約10分(温度 30度の場合)速乾性に優れている為、作業性が良好です。
    用途鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー対応材質鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板などpH8~10引火点(℃)なし粘度63KU(23℃)主な用途サビ止め膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30使用環境温度(℃)5以上標準使用量刷毛:99g/m2/回、エアスプレー、エアレススプレー:140g/m2/回不揮発分41%指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約10(30℃)密度1.12g/ml鉛筆硬度HB耐水性240時間 良好(40℃)使用場所工場施設、農機具・重機、畜産・飼育、空調機器、家屋(室内外)、亜鉛メッキ、アルミ希釈水(水道水または清水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5光沢80半硬化乾燥時間(分)約120(5℃)、約60(20℃)、約45(30℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間)塗回数1~2標準塗布量(g/m2)99(刷毛の場合)
  • (MK387)モータ,コンデンサ リレー 三菱ふそう

    (MK387)モータ,コンデンサ リレー

    三菱ふそう
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • 除錆剤 サビハイダークイック(詰め替え用) BAN-ZI

    除錆剤 サビハイダークイック(詰め替え用)

    BAN-ZI
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    水性で中性タイプの錆に直接塗って錆を落とします。 下地を痛めないので、車のボディシャンプーとしても使用出来ます。 鉄粉除去にも使用でき、下地が曇りません。
    材質チオグリコール酸アンモニウム、界面活性剤クリア摘要サビ除去容器仕様プラスチック容器危険物の類別非危険物
  • サビキラーカラー 1kg B-SKC/K01シリーズ BAN-ZI

    サビキラーカラー 1kg B-SKC/K01シリーズ

    BAN-ZI
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    溶剤並みの強力な防錆効果 サビキラーカラーは水性塗料でありながら、溶剤塗料並みの防錆力を有しております。防錆効果を高めたいが、不快な溶剤臭を避けたい or 引火性のある塗料を使用する事ができないと、これまで防錆塗料の施工を諦めていた御客様におススメです。 食品衛生法適合の高い安全性 サビキラーカラーは食品衛生法適合(おもちゃの製造基準)の高い安全性を有しております。また、臭いも殆ど発生しないため臭いに厳しい食品/養殖/飼育/空調関係の御客様などにも多数ご採用頂いております。水性塗料のため引火性もないので保管も安全です。※注意:食品衛生法適合に関しましては、完全乾燥後の塗膜に対するものとなります。塗料(液体)の性状が食品衛生法に適合しているものではございません。決して塗料を飲用されませんよう御注意ください。 強力な付着性 鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。 抜群の作業性 指触乾燥約10分(温度30度の場合)と速乾性に優れており、どなたでも簡単に塗装できます。使用された器具も水洗いが可能です。 刷毛目が出にくく、キレイな仕上がり 一般的に水性塗料では、刷毛塗りの場合、塗膜表目に刷毛目が出やすくなる問題がございます。しかし、サビキラーカラーではこれらの問題を解決。プロの職人でなくとも刷毛目が出にくくキレイに仕上げる事が可能です。 サビキラープロとの併用でオール水性防錆を実現! 一般的に錆転換・防錆は油性(溶剤)が主でした。しかし溶剤臭により、臭い移りの心配や、火気厳禁の場所では中々使いづらいもの…サビキラーPROとサビキラーカラーは共に水性ですので、火気厳禁の場所や臭い移りが厳禁な場所でも安心して錆対策を実現する事が可能です。 刷毛付きキャップで手を汚さず使用が可能 一般的に塗装作業は、刷毛・カップ・薄め液など、様々な道具が必要です。サビキラーカラー50gは、刷毛と塗料を一体化したタッチペンタイプなので、道具の準備・片付けがいらず簡単に塗装を始められます。※使用前に本品をよく振りキャップを開けて、塗りたしたい部分にタッチアップ! 色あざやかで豊富なカラーバリエーション!
    仕様●標準塗布量:0.1~0.14kg/m2●塗り面積(2回塗り):約3.5~5.0m2●塗装方法刷毛:エアスプレー、ローラー●塗装回数:1~2回●希釈:水希釈率:0~5%●塗装環境温度:5℃以上/湿度85%以下●乾燥時間:指触:1時間(5℃)/ 20分(23℃)●塗り重ね時間(23℃):3時間●標準膜厚(Dry):20~30μm●消防法分類非危険物●有機溶剤予防規則該当なし危険物の類別非危険物
  • 油性錆転換塗料 サビキラープロRS BAN-ZI

    油性錆転換塗料 サビキラープロRS

    BAN-ZI
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    溶剤型の浸透性に優れたエポキシ樹脂の錆転換塗料です。 クリアカラーで作業性に優れています。 2液型で錆に直接塗装出来、上塗りはどんな塗料でも問題ありません。
    トラスコ品番370-0079危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • (MF434)ナット フランジ(10)MM 三菱ふそう

    (MF434)ナット フランジ(10)MM

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
  • (MC400)ペダル パット 三菱ふそう

    (MC400)ペダル パット

    三菱ふそう(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • (ME130)オイルエレメント 三菱ふそう

    (ME130)オイルエレメント

    三菱ふそう
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • (MF660)ガスケトCブロック 三菱ふそう

    (MF660)ガスケトCブロック

    三菱ふそう
    289税込318
    1個
    当日出荷
  • (MK666)オイルパンドレンコックG/K 三菱ふそう

    (MK666)オイルパンドレンコックG/K

    三菱ふそう
    379税込417
    1個
    当日出荷
  • サビハイダー BAN-ZI

    サビハイダー

    BAN-ZI
    4,998税込5,498
    1缶
    当日出荷
    漬け込むだけで簡単に錆を落とす事ができます。 水性で中性ですので安全で20倍に希釈して使用。 ガソリンタンクや部品の錆落としが擦らず簡単に落とせます。
    用途サビ落とし仕様漬け込み時間:5~6時間(水の代わりに40~60℃程度のお湯を使用すると効果的)クリア容量(mL)1000使用環境温度(℃)塗装:5以上(湿度85%以下)塗布方法漬け込み危険物の類別非危険物
  • 太陽光硬化補修シート BAN-ZI AIDシリコン BAN-ZI

    太陽光硬化補修シート BAN-ZI AIDシリコン

    BAN-ZI
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    シリコンゴムのシートです。 貼るだけで防水処理が簡単に出来ます。 シリコン樹脂100%で耐候性に優れ防錆、防水、振動にも強く低温や高温にも優れた耐久性を持ちます。
    材質シリコン樹脂長さ(mm)250幅(mm)200使用温度範囲(℃)-40~180
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • サビキラーシルバー BAN-ZI

    サビキラーシルバー

    BAN-ZI
    13,980税込15,378
    1缶
    当日出荷から翌々日出荷
    サビの上から直接塗れ、強力な防錆力。ケレン作業の手間が省けます。サビキラーシルバーは防食性に優れているため、残存の錆に対して進行を止める防錆力があります。軽い錆なら本品のみで仕上まで可能です。深い錆の場合は、サビキラーPRO(またはRS)にて錆転換を行い、錆をストップさせ、サビキラーシルバーを上塗りに用いる事で、より強力な防錆力を発揮する事が可能です。 サビ止めと上塗りが一度にできる、鮮やかなシルバー光沢仕上げ!
    用途鉄部全般、車両、自転車、太陽光発電などの架台、配管や、ダクト、建屋屋根、鉄塔などシルバーカラーコードなし対応材質鉄部全般、車両、自転車、太陽光発電などの架台、配管や、ダクト、建屋屋根、鉄塔など主な用途サビ止め膜厚(μm)20~30(1回塗りの場合)密度(g/cm3)0.97指触乾燥時間(分)約20(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)100~160塗装間隔最短:16時間、最長:7日
  • (MK601)ノブ、ギヤシフト レバー 三菱ふそう

    (MK601)ノブ、ギヤシフト レバー

    三菱ふそう
    4,698税込5,168
    1個
    欠品中
  • (MC964)BOX,2DIN 三菱ふそう

    (MC964)BOX,2DIN

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
  • (MK512)クリップ、トリム 三菱ふそう

    (MK512)クリップ、トリム

    三菱ふそう
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
  • (ME180)オイル エレメント、セット 三菱ふそう

    (ME180)オイル エレメント、セット

    三菱ふそう
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
  • RESIDE BAN-ZI

    RESIDE

    BAN-ZI
    2,898税込3,188
    1缶
    当日出荷から翌々日出荷
    業界初の樹脂サッシ・樹脂サイディングに塗れる塗料 。水性なので臭いなく安全安心 。食品衛生法適合
    用途樹脂サッシ・アルミ/木製サッシ 。PVC樹脂サイディング・金属/窯業系/木製サイディング 。亜鉛メッキ・モルタル・コンクリートなど容量(g)200主な用途樹脂サッシ・アルミ/木製サッシ、PVC樹脂サイディング・金属/窯業系/木製サイディング、亜鉛メッキ・モルタル・コンクリートなど使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防錆
  • サビハイダークイック BAN-ZI

    サビハイダークイック

    BAN-ZI
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    水性で中性タイプの錆に直接塗って錆を落とします。 下地を痛めないので、車のボディシャンプーとしても使用出来ます。 鉄粉除去にも使用でき、下地が曇りません。
    用途鉄粉除去 ボディーシャンプー サビ取り材質鉄・ステンレス・プラスチック・コンクリート、○アルミニウム、△ゴム・大理石・布製品・メッキ製品、×高炭素鋼・焼入れ鋼・木材クリア容量(mL)100液性中性使用環境温度(℃)塗装:5以上(湿度85%以下)危険物の類別非危険物
  • (MX002)DIAPHRAGM V 三菱ふそう

    (MX002)DIAPHRAGM V

    三菱ふそう
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • (MF243)BOLT,WASHER 三菱ふそう

    (MF243)BOLT,WASHER

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • (MF241)BOLT,WASHER 三菱ふそう

    (MF241)BOLT,WASHER

    三菱ふそう
    269税込296
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
...