「シックネスゲージ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。
リーフ幅12.7mm。
隙間の測定に使用。
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
材質リーフの材質:SK焼入または同等品
形状リーフ:A
RoHS指令(10物質対応)対応
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。
隙間の測定に使用。
リーフ幅(mm)12.7
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
セット内容13枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00
材質リーフの材質:SK焼入または同等品、2.00/3.00はシクネス材(焼ナシ)
リーフ幅(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
リーフ幅(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
トラスコ品番609-5236
セット内容10枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30
材質リーフの材質:SK焼入れまたは同等品
測定範囲(mm)0.03~0.30
精度0.03/0.04/0.05/0.06(±0.003) 0.07/0.08/0.10(±0.004) 0.15/0.20/0.30(±0.005)
最小表示(mm)0.03
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
フィラーゲージ(シクネステープ)は、主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。
所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7
材質SK材(炭素工具鋼)焼入れ
主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。
所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7
主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。
所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7
材質ステンレス
総ての芯出しに使用でき大変便利です。
用途各種バイト、冶具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤など
厚さ(mm)0.2×2枚、0.3×3枚、0.5×4枚、1.0×3枚、1.6×1枚、2.0×1枚、3.0×1枚
長さ(mm)120
幅(mm)20
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。
主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置に使用されます。
長さ(m)1
材質SK焼入
高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。
主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置に使用されます。
長さ(m)1
幅(mm)100
材質炭素工具鋼(SK焼ナシ)
主に自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用。単一のすきまの連続測定使用に便利です。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 カットして使用可能。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
単一のすきまの連続測定使用に便利です。主に自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用できます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 カットして使用可能。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
トラスコ品番609-5557
セット内容9枚組 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30
材質リーフの材質:SK焼入れまたは同等品
測定範囲(mm)0.04~0.30
精度0.04/0.05/0.06/0.07/0.08(±0.005) 0.10(±0.006) 0.15(±0.007) 0.20/0.30(±0.015)
最小表示(mm)0.04
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
トラスコ品番580-2770
セット内容15枚組 内容 0.20X2枚 0.30X3枚 0.50X4枚 1.00X3枚 1.60X1枚 2.00X1枚 3.00X1枚
測定範囲(mm)0.20~3.00
最小表示(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
2つの部材の位置の調整をするときに使用されるハサミ金です。
用途主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤ・モーターポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設計に使用されます。
材質ステンレス SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
モーター用ギャプゲージは、シクネスゲージを長くした製品です。
主に、電動機・発電機等の鉄心とコイルのすきまを測定するときに使用されます。
リーフ枚数9
幅(mm)12.7
リーフ組合せ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30
関連キーワード