測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。
リーフ幅12.7mm。
隙間の測定に使用。
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
セット内容13枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00
材質リーフの材質:SK焼入または同等品、2.00/3.00はシクネス材(焼ナシ)
リーフ幅(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード