2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QRシリーズの水酸化ナトリウム液専用モデル 工業用として広範に利用されている水酸化ナトリウム(NaOH)液専用モデルです。強アルカリである水酸化ナトリウムに触れずに水溶液の濃度を測定することができます。接液部の洗浄やゼロ合わせは水道水でできます。
測定範囲水酸化ナトリウム:0.0~38.0%、温度:5~40℃ 測定精度水酸化ナトリウム:±0.2%、温度:±1℃ 防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64 付属品ステンレスパイプ95mm:1個、シリコンチューブ95mm:1個 寸法(mm)70×40×210、本体からのノズル最大長130 質量(g)300 電源006P乾電池(9V) 測定時間約3秒 温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
1台
70,980 税込78,078
翌々日出荷

漬物仕込み時、海産物の食塩水濃度測定に活躍できます。塩分や酸に強い材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65) です。
測定範囲食塩水濃度0.0~28.0g/100g 質量(g)100 外形寸法(mm)33×33×204 測定精度食塩水濃度:±0.2g/100g(10~30℃) 最小目盛(g)食塩水濃度0.2/100 アズワン品番61-0174-92 防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷