見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
最小目盛(%)Brix 0.5
グリコール系熱媒体(エチレングリコールやプロピレングリコール)の濃度と凍結温度をチェックすることができる測定器です。 酸に強い樹脂モデルです。
測定範囲(%)プロピレングリコール 濃度0~70 凍結温度0~-50℃エチレングリコール 濃度0~70 凍結温度0~-50℃
仕様温度補正無し防水機能無し
質量(g)90
外形寸法(mm)33×33×168
最小目盛(%)濃度5 凍結温度5℃
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
先端・ふた板自動吸入タイプです。
凹凸のない滑らかなグリップです。
視野が明るく目盛が読みやすいです。
グッドデザイン賞受賞品です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応。
非常用電源(蓄電池)のバッテリー比重の管理に
場所を選ばない電池駆動式で、 軽量且つコンパクト設計!
測定から洗浄まで液に触れず片手で簡単に操作できます。
面倒なサンプルのふき取りも不要です。
測定範囲バッテリー液比重:1.000~1.400、温度:-10~50℃
測定精度バッテリー液比重:±0.002(10~30℃)、±0.003(0~10℃/30~40℃)、±0.005(-10~0℃/40~50℃)
防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64
付属品PTFEノズル240mm:3本
寸法(mm)70×40×210
質量(g)214
電源006P乾電池(9V)
温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
1台
¥70,980
税込¥78,078
当日出荷