2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漬物仕込み時、海産物の食塩水濃度測定に活躍できます。塩分や酸に強い材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65) です。
測定範囲食塩水濃度0.0~28.0g/100g 質量(g)100 外形寸法(mm)33×33×204 測定精度食塩水濃度:±0.2g/100g(10~30℃) 最小目盛(g)食塩水濃度0.2/100 アズワン品番61-0174-92 防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

耐熱強化モデルです。たれ、佃煮、煮汁など煮詰めているサンプルをそのまま測定できます。強化プリズムを採用しています。
質量(g)120 外形寸法(mm)33×33×168 最小目盛(%)Brix 0.5 測定精度(%)Brix ±0.5(繰り返し性:±0.25)自動温度補正 防水保護等級JIS-C0920 5級 防噴流形IEC規格 529 IP65(接眼部を除く)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)