「海水塩分濃度計」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
海洋調査・漁場調査・養殖場などの 海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に最適な海水濃度専用のモデルです。 自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
測定範囲海水濃度:0~100‰、海水比重:1.000~1.070
測定精度海水濃度±0.2‰(繰り返し性:±0.1‰)海水比重±0.001(繰り返し性:±0.0005)(10~30℃)自動温度補正
防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
質量(g)100
外形寸法(mm)33×33×204
最小目盛海水濃度:1‰、海水比重:0.001
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
海水濃度専用のモデル。
海洋調査・漁場調査・養殖場などの海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に最適な海水濃度専用のモデルです。
測定範囲(海水濃度)0~100‰、(海水比重)1.000~1.070
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207
目盛仕様海水濃度、海水比重
最小目盛(海水濃度)1‰、(海水比重)0.001
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
コンパクトモデルとしては高精度Brix0.1%を実現しました。
各種液体の濃度を直接、読み取ることが可能なユーザースケール機能を搭載しています。
便利な温度表示機能も備えており、スイッチを押すと表示します。
自動温度補正ですので、室温を気にせずそのまま表示値を読むことができます。
窓際・屋外でも安心して測定できるELI機能を搭載しています。
Brix測定範囲(%)0.0~45.0(自動温度補正)
測定精度(%)Brix ±0.1
防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形IEC規格 529 IP64
質量(g)300(本体のみ)
外形寸法(mm)170×90×40
電源006P乾電池(9V)
最小表示(%)Brix 0.1
環境温度範囲(℃)5~40
温度補正(℃)5~40
1個
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
関連キーワード