野菜果汁、葉汁、茎汁、根汁等の濃度測定に最適!
MASTER-野菜は野菜の果汁の糖度(Brix)はもちろん、葉汁・茎汁・根汁の濃度(Brix)を測定するのに適したモデルです。微量なサンプルでも測定が可能です。
最小目盛(%)Brix 0.2(0.1%まで読取可)
Brix測定範囲(%)0.0~53.0
質量(g)155
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×203
目盛仕様Brix
繰返し性±0.1%
測定精度(%)±0.2
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
最小目盛(%)Brix 0.5
自動温度補正なので測定温度も気になりません。
携帯モデルとしては高精度、Brix±0.1%を実現しました。
ユーザースケール機能を搭載。係数設定により各種液体の濃度を直接表示します。
用途水溶性切削油・水系洗浄液・界面活性剤などの希釈濃度%(倍数)の管理。
作動油・洗浄液などの水分%の管理。
二液混合%の管理。
測定精度(%)±0.1Brix
保護等級IP64
質量(g)300
電源積層型9V乾電池(006P)×1本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×40
分解能0.1Brix%
関連キーワード